特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
94件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
1個ほか
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1個ほか
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)0.085 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷


BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 寸法W(mm)25 仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
1箱(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途ダクトハンガー用 材質PA/PP(ポリマーアロイ) 難燃性UL-94HB以上 使用温度範囲(℃)-15~80
1袋(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途パイプハンガー用 材質PA/PP(ポリマーアロイ) 難燃性UL-94HB以上 使用温度範囲(℃)-15~80
1袋(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

球状ギアがヘッドカバーにより、外部に出ない構造のためギアの破損が少なく、締付の動きがより滑らかに行える3Dラチェットです。 また、スラッジなどの付着も軽減され、グリス注入もしやすくなりました。 ソケットの脱着は、本体差込角反対側のクイックリリースボタンによりスムーズに行えます。
セット内容3Dラチェット 1本、ソケット(短・長)10個付 10/13/17/19/21mm 差込角(inch)3/8
1組
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質溶融亜鉛メッキ
1箱(20個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質ユニクロメッキ
1箱(20個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






1本
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)44.4 質量(kg)3.3 全長(m)2.4 板厚(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ 幅(mm)44.4 質量(kg)3.26 全長(m)2.4 板厚(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
全長(m)2.4 材質SUS304
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトへ組立後、ケーブルハンガーの上下移動も簡単に行える ダイクロダイズド防錆処理、ビニールコーティング被膜仕上げ
質量(g)36 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


南電機支持バー
支持バーは、軽量二重天井内に埋込型照明器具を吊り金具と併用で固定します
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(10個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質ステンレス製(SUS304) 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合フランジ厚(mm)3-16 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
12,980 税込14,278
22日以内出荷

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
質量(g)70 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合フランジ厚(mm)3-16 適合吊りボルトW3/8 材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1箱(20個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質ステンレス製(SUS304) 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)