カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 南電機
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る

カチットホルダー D 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途ダクトハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
カチットホルダー P 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
3Dラチェット ソケット付
南電機¥5,598税込¥6,1581組5日以内出荷球状ギアがヘッドカバーにより、外部に出ない構造のためギアの破損が少なく、締付の動きがより滑らかに行える3Dラチェットです。 また、スラッジなどの付着も軽減され、グリス注入もしやすくなりました。 ソケットの脱着は、本体差込角反対側のクイックリリースボタンによりスムーズに行えます。セット内容3Dラチェット 1本、ソケット(短・長)10個付 10/13/17/19/21mm差込角(inch)3/8
吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304)
南電機¥10,980~税込¥12,078~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質SUS304
吊りボルト用振れ止め金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質溶融亜鉛メッキ
吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質ユニクロメッキ
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-70 (プールBOX設置用)
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,498~税込¥6,048~1本22日以内出荷材質溶融亜鉛メッキ寸法t(mm)4.5寸法W(mm)50
マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガーUタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.3全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーUタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.26全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質SUS304全長(m)2.4
マルチハンガーLタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
吊りボルト中間支持金具
南電機¥3,798~税込¥4,178~1箱(20個)5日以内出荷座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です寸法C(mm)51材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)