絞り込み
ブランド
- 家研販売
- モノタロウ(5,482)
- ホンダ(6,606)
- トヨタ(4,365)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,797)
- TRUSCO(3,682)
- スズキ(3,612)
- エスコ(2,837)
- Kawasaki(2,601)
- MAZDA(マツダ)(2,553)
- ニッサン(1,923)
- 大阪魂(1,898)
- Panasonic(パナソニック)(1,656)
- スバル(1,534)
- SK11(1,200)
- コクヨ(1,167)
- ノーブランド(1,148)
- アズワン(1,112)
- ダイハツ(1,089)
- マキタ(1,026)
- ミツビシ(980)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
家研販売
家研販売のページです。家研販売は、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 家研販売株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒577-0814 大阪府東大阪市南上小阪11-26 |
特価

アルミサッシ取替戸車
家研販売(90件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸・小窓・高窓適合平行型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)車輪径(Φmm)28耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート材質SUS304奥行(mm)(框)12適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35内幅(mm)14~18RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
アルミサッシ取替戸車
家研販売(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(本体)ステンレスタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
アルミサッシ取替戸車
家研販売(14件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
アルミサッシ取替戸車
家研販売(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型形状Φ30丸車輪径(Φmm)30タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
アルミサッシ取替戸車
家研販売(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
木製引戸用 調整戸車 K3F型
家研販売(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷から3日以内出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
木製引戸用 調整戸車 SR2型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
アルミサッシ取替戸車
家研販売(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途窓・テラス適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
アルミサッシ取替戸車
家研販売(23件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸適合平行型(下框)形状Φ10丸車輪径(Φmm)10材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
アルミサッシ取替戸車
家研販売(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
木製引戸用 調整戸車 05型
家研販売(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。用途木製引戸用仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14車輪径(Φmm)36高さ(mm)37タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
調整戸車(木製引戸用)WX5型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
木製引戸用 調整戸車 SR3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
通風ロック
家研販売(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。用途窓・テラス用材質ステンレス寸法1.9×8.2×18cmすきま(mm)(戸)45・70・95
木製引戸用 調整戸車 P4型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷上下調整付ねじゆるみ止め付き用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14車輪径(Φmm)30高さ(mm)29タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
木製引戸用 調整戸車 K3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
アルミサッシ取替戸車
家研販売(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
アルミサッシ取替戸車
家研販売(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)材質SUS304形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5
アルミサッシ取替戸車
家研販売(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
アルミサッシ取替戸車
家研販売(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24材質(本体)ステンレスタイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
木製引戸用 調整戸車 MR2型
家研販売(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷上下調整付。左右調整機構付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
アルミサッシ取替戸車
家研販売(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。用途網戸適合階段型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5