メガパーツ&ブレーキクリーナーコスモビューティー(5件のレビュー)当日出荷
速乾性(普通)
速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。特性速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れトラスコ品番361-0250色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~40適合機器機械部品主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.84L危険物の性状非水溶性原液量(mL)546