カテゴリ
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る

スパナホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,898税込¥6,4881個欠品中ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。寸法(mm)235×144×47質量(g)62適合品番キャビネット:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥129,800税込¥142,7801個90日以内出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25質量(g)1400全長L(mm)520最小目盛(N・m)10フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)60~300ジョイントサイズ(mm)14×18
トルクレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥179,800税込¥197,7801セット翌日出荷クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・21mm(17=緑・19=青・21=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース質量(g)本体:2818本体質量(g)2818外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75精度(%)±4差込角(sq.)1/2測定範囲(N・m)40-200
コンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980税込¥109,9781セット90日以内出荷13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。セット内容片目片口スパナ6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24)質量(g)1940トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
スパナセットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷トレイ付きのツールセット。セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)質量(g)1437トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×75
デジタルトルクレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥229,800税込¥252,7801セット90日以内出荷狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
トルクレンチ用カバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781個90日以内出荷大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/80・71/80・71aR/80・720Nf/80・721Nf/80・730/80・730D/80質量(g)714寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1150×50
トルクレンチ用カバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781個90日以内出荷大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/65・730/65 Quick・730II/65 Quick・730N/65・ 730NII/65・730/65 Fix・730II/65 Fix・730D/65・730DII/65質量(g)670寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1030×50
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980税込¥109,9781丁90日以内出荷簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。質量(g)4551目盛(N・m)0.5差込角(sq.)3/8inch測定範囲(N・m)4~20
ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781丁90日以内出荷ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的短め。質量(g)484頭径(Φmm)○40/□35ヘッド長(mm)L2:96全長L1(mm)300
ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781本90日以内出荷人間工学に基づいて設計されたヒッコリーハンドル。全長(mm)260質量(g)1660(ヘッド:1250)ヘッド長(mm)100
ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980税込¥19,7781丁90日以内出荷ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的長め。質量(g)516頭径(Φmm)30/40ヘッド長(mm)L2:155全長L1(mm)300
スライドハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥34,980税込¥38,4781個90日以内出荷用途支えアームが使えない場所での引き抜き作業に質量(g)1435適合サイズ(エキストラクター11060)3・5
ハンマーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥43,980~税込¥48,378~1セット90日以内出荷工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
ナットドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から90日以内出荷早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。軸長(mm)125
ビットホルダーハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷1/4”HEXビット用スタビードライバーハンドル。ビットはマグネットにより保持。全長(mm)65質量(g)50刃先マグネットあり軸長L1(mm)10差込角(HEX)1/4
ビットホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,498税込¥4,9481本翌日出荷マグネット付き。全長(mm)72質量(g)37呼び径(mm)六角E6.3寸法(inch)凸六角1/4、凹六角1/4刃先マグネットあり
ビットホルダー ドライバーハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷1/4”HEXビット用ドライバーハンドル。2色成形ハンドル。全長(mm)190質量(g)119外径(Φmm)差込部d:11軸長L1(mm)75差込角(HEX)1/4
ビット用ラチェットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥25,980税込¥28,5781個90日以内出荷1/4"ビットを装着するラチェットハンドル。厚さ(mm)ヘッド部a:16質量(g)76全長L(mm)115差込角(sq.)1/4inchヘッド幅(mm)b:22ギア数80
ビット用ミニラチェットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781丁90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4"HEXビットを装着するラチェットハンドル。用途狭い作業スペースに厚さ(mm)ヘッド部a:11質量(g)70全長L(mm)90送り角度(°)4.5ヘッド幅(mm)b:22.5ギア数80
ビットアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,898税込¥9,7881個90日以内出荷クイックチェンジ式。電動工具に装着可能。全長(mm)62質量(g)27適合ビット(HEX)1/4 (E6.3mm)寸法HEX(mm)差込部1/4 (E6.3mm)
ショックレスプラスチックハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781本90日以内出荷ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。全長(mm)330質量(g)460ヘッド長(mm)110
ショックレスプラスチックハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980~税込¥25,278~1本90日以内出荷ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリウレタン
ゴムハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,298税込¥3,6281個90日以内出荷フラットな打撃面のゴムハンマー。質量(g)317材質(頭)ゴムヘッド径(Φmm)55ヘッド長(mm)L2:90全長L1(mm)320
スリーブ
STAHLWILLE(スタビレー)¥939税込¥1,0331個翌日出荷KABELEX用のスリーブ。用途1501用全長(mm)30質量(g)1内径(Φmm)2.9外径(Φmm)3.3適合サイズ(Φmm)1.5
スリーブ
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷KABELEX用のスリーブ。用途1504用全長(mm)30質量(g)1内径(Φmm)4外径(Φmm)4.4適合サイズ(Φmm)2.5
ツールボックス
STAHLWILLE(スタビレー)¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷収納160か所。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミフレーム。ヒンジカバー。可変式底面トレイ。質量(kg)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315