ブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
ユーティリティーナイフ STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
用途 段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に 全長(mm) 174 質量(g) 200
フックレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch) 1/2 寸法L2(mm) 62 先端形状 ボールポイントヘキサゴン 全長L1(mm) 100 外径d(Φmm) 22.7
1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch) 1/4 先端形状 ヘクスローブ 寸法L2(mm) 16 全長L1(mm) 28 外径d(mm) 11.6
タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
高剛性なタイヤレバー
用途 普通車用 全長(mm) 400 幅(mm) 25 厚さ(mm) 7.3 質量(g) 383
オープンリングスパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
DIN ISO 2936。ハンドル部ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。
貫通マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズ 2 質量(g) 106 刃先厚(mm) a:1 先幅(mm) (刃)b:5.5 全長L2(mm) 215 軸長L1(mm) 100
充電式LED ペンライト STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様 チップ:高輝度CREE LED 付属品 3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm) Φ16.5/14.8×164 色 ブラック・グリーン 質量(g) 47.2(電池除) 等級 CE、RoHS 電源 充電式 使用温度(℃) -10~40 防塵防水性能 IPX4 材質(ボディ) アルミニウム 充電時間(時間) 約2.5 モード スイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm) <トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m) <トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間 <トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃 IK07 充放電回数(回) 約500 最大輝度(cd/m2 ) <トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°) <トップライト>20 USB Micro-B USB
ラチェットコンビレンチ フラット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 100日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
プラスチックスクレーパー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ガラス繊維強化プラスチック製シール、シーラント、残留物の無傷の取り外しに適しています。刃の形状が細い。
色 明るい緑 質量(g) 26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×30×11 刃幅(mm) 13
プラスチックハンマー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
ピンポンチ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。
マイナスビット STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷
差込角1/4”HEXのマイナスビット。
質量(g) 9 全長L(mm) 39 刃先厚(mm) a:1.2 刃先幅寸法(mm) b:6.5 差込角(HEX) 1/4inch (6.3mm)
ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
直径(Φmm) d:8.9 質量(g) 16 全長L(mm) 50 差込角(sq.) 1/4inch (E6.3mm) 差込角(HEX) 1/4inch (E6.3)
ツールホルダー STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷 から 90日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
ニーマット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
イジリドメソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ。
仕様 差込角:【SQ/inch】1/4 全長(mm) 28 サイズ T25 質量(g) 11 軸長(mm) 16 先端外径(Φmm) 4.4 ソケット径(Φmm) 11.6
フレキシブルナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
入り組んだ所での作業に最適なフレキシブルナットドライバー。
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
DRALL+グリップを採用した平行刃先タイプのマイナスドライバー。
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。
板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。
ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。
トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。
人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。
DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。
出荷時公差±4%。
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ピストンリングの取り付け・取り外しに
全長(mm) 220 質量(g) 194 サイズ(mm) 60-160
絶縁マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm) 205 質量(g) 42 商品構成 単品 刃先厚(mm) 0.6 全長L2(mm) 205
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
仕様 DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。 質量(g) 90 商品構成 単品 全長L2(mm) 215