ケーブルエキストラクターツールSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
用途マイクロタイマーとABSプラグ用適合Fiat・Ford・Mazda・Opel・PSA・Renault・SAAB・Seat・VW/Audi質量(g)15サイズ(mm)1.6
グリッププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。メイン画像は6563 2 175品番です。
全長(mm)250質量(g)500仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ口幅(mm)最大30
VW/AUDI用ベーシック工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)¥1,198,000税込¥1,317,800
1セット
90日以内出荷
セット内容ソケットレンチセット96831608、コンビネーションレンチセット96831615、ドライバーセット96831613、ハンマー&ポンチセット96831585、ラチェットコンビネーションレンチセット96831609、ビットソケットセット96830877、ビットソケット&インパクトソケットセット96831610、メガネレンチセット96830166、ドライバー&六角レンチセット96831614、プライヤーセット96831584入組点数241点総質量(kg)30
ウォーターポンププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
プッシュボタンでアゴの調整が容易。アゴは焼き入れが施された高耐久性。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。指詰め防止ストッパー付き。
キャブレター用ドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
各種調整に便利なロングマイナスドライバー。
イヤークランプ用ヤットコSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
シャフトスリーブ、ラジエーター、燃料パイプなどに使われているワンイヤークランプまたはツーイヤークランプに使用。出っ張っている「みみ」の部分をつかんで(つぶして)取り付け、取り外す時は切断する。高品質の鉄製、黒塗り仕上げ。
用途BMW、ダイムラークライスラー、フォード、GM、ホンダ、マツダ、日産、オペル、フォルクスワーゲン/アウディ等に全長(mm)225質量(g)340
いじり止めヘクスローブドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
DRALL+グリップのいじり止め付へクスローブドライバーセット。
セット内容いじり止め付きヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、(4656-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)質量(g)740
いじり止めドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。メイン画像は10769B-T30品番です。
サイズT25質量(g)40先端寸法(mm)外形:4.4ねじサイズM4.5-5全長L2(mm)135軸長L1(mm)110
インターフェイスアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
デジタルトルクレンチ714と校正ユニット7794-2・7794-3の接続用。
インパクト用ピンSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット用のピン。
質量(g)1適合サイズ(mm)8~14適合サイズE5~E14・T30~T60
ケーブルエキストラクターツールSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
用途E-95のフラットプラグインソケット用適合Mercedes-Benz質量(g)23サイズ(mm)1.65
インパクト用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
3/4"SQのインパクトソケット等を1"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター。
サイズ(SQ)凹1×凸3/4質量(g)565全長L(mm)70外径d(Φmm)54
インパクト用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
1"SQのインパクトソケット等を3/4"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター。
全長(mm)65サイズ凹3/4×凸1(SQ)質量(g)477外径d(Φmm)44
ウォーターポンププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
口幅を6段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。
全長(mm)175質量(g)171仕上黒ラッカー口幅(mm)最大26口幅調節6段階
エクステンションボルトSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
12614のプーラー装置のアーム(ボルト)部を延長し、深い場所の引き抜き作業を可能にするエキステンションボルト。2本組み。
用途12614-3用全長(mm)150質量(g)743
ウォーターポンププライヤーセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
工業や職人作業に適した汎用性の高いセットです。高品質な焼き入れ処理が施され、耐摩耗性が優れています。リップジョイントにより安定性が高く、作業物に自動でクランプして力を節約し、安全に使用できます。赤く塗装され、ポリッシュ仕上げで美しい外観です。
用途工業、商業、作業場、家庭での汎用作業に最適セット内容長さ(mm)160・250・315各1質量(g)940入数(本)3
VW用工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
セット内容スパナセット96831602、ラチェットレンチセット96831607、プライヤーセット96831601入組点数66点総質量(kg)6.55
グリッププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。メイン画像は6564 2 175品番です。
クラフトマンツールキットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270入数58点
インパクト用ピンSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット、インパクトソケットアクセサリー用のピン。
質量(g)2適合サイズ(mm)15~27適合サイズE18~E24
ケーブルナイフSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
円周方向と縦方向に被覆をカットできる。4~28mmまでの一般的なケーブルを安全に素早く皮むきできる。切り込み深さを調整することで、芯線に傷をつけずカットできる。替刃品番:12967R。
ケーブルエキストラクターツールSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
フラットプラグ用ケーブルエキストラクター。
用途BMW、ベンツ用質量(g)35適合サイズ(mm)2.8
ケーブルエキストラクターツールセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
多目的タイプのケーブルエキストラクターセット。
セット内容ケーブルエキストラクターツール1501+1511・1502+1512・1505+1515・1553・1556・1559・1562・1574・1591質量(g)1230
ケーブルエキストラクターツールSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ターミナル上のロック機構により保持されているフラットプラグインソケット。
用途ラウンドソルダーピン用適合Fiat・Mazda・Toyota・Ford質量(g)15径(Φmm)1.5サイズ(mm)2.8・5.8
クロスカットチゼルSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
スタンダードなクロスカットタガネ。
ウォーターポンププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。
インパクト用UジョイントSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
入り組んだ場所での作業に便利な1"SQのインパクト用ユニバーサルジョイント。
質量(g)1244全長L(mm)125差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
オフセットマイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。
インパクト用リングSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット用のゴムリング。
質量(g)1適合サイズ(mm)8~14適合サイズE5~E14・T30~T60
ケーブルエキストラクターツールSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
用途ロック爪付フラットプラグ用適合BMW・Ford・Opel・Porsche・Seat・Skoda・VW/Audi質量(g)19
エクステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1SQ inのエキステンションバー。
質量(g)1780全長L(mm)410外径(Φmm)差込部d:43差込角(sq.)1inch
ウインドウ交換サクションリフターセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
オイルや酸に強い特殊ABS樹脂製ボディーのサクションリフターセット。
セット内容ダブルサクションリフター2個、ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー50m直径(Φmm)120質量(g)1760耐荷重(kg)60
グリッププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。
質量(g)323全長L(mm)175仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ口幅(mm)S:最大30
ガイドハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
用途カッティングワイヤーを車の内側から固定する際に質量(g)195