特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,243件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット用パーツセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェット用パーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
512G、532G用スペアパーツ一式。
質量(g)120セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジ×2本
ピンポンチ STAHLWILLE(スタビレー)ピンポンチSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。メイン画像は109/7品番です。
軸径(Φmm)ハンドル:7
平行ピンポンチセット(ポーチ入) STAHLWILLE(スタビレー)平行ピンポンチセット(ポーチ入)STAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
ポーチ付き平行ピンポンチセット。
質量(g)460
フィンガープロテクター STAHLWILLE(スタビレー)フィンガープロテクターSTAHLWILLE(スタビレー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
安全性と叩きやすさがアップするタガネ用フィンガープロテクター。 スタビレー製タガネ(No.102・103シリーズの全長200mm以上、NO.110)に適合。
質量(g)101
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
寸法(mm)8穴角6角
ソケットレンチセット(96011113) STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセット(96011113)STAHLWILLE(スタビレー)
72,980税込80,278
1セット
翌日出荷
22pcsの1/4”SQソケットレンチセット。AS-drive。 6角タイプ。
差込角(sq.)1/4質量(g)896セット商品数22
メガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
(1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷
19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
差込角(sq.)1/4セット内容ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー質量(g)370ケース寸法(mm)150×105
(1/2SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38質量(g)980送り角度(°)4.5ギア数80
(3/8SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27質量(g)350送り角度(°)4.5ギア数80
(1/4SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20質量(g)170送り角度(°)4.5ギア数80
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
8,098税込8,908
1個
翌日出荷
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)27全長L(mm)180質量(g)321寸法a(mm)16寸法b(mm)56二面幅(mm)27商品構成単品
絶縁トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッドソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
差込角(sq.)3/8寸法S(mm)28寸法b(mm)49.5寸法h(mm)59.5ジョイントサイズ(mm)9×12
絶縁トルクレンチ(10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ(10-50NM)STAHLWILLE(スタビレー)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8全長L(mm)391.5寸法(mm)(SF)28質量(g)1140寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5測定範囲(N・m)10~50ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクドライバー (20-120CNM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (20-120CNM)STAHLWILLE(スタビレー)
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)20-120最小目盛(cN・m)1全長L(mm)157質量(g)192公差±6%差込角(HEX)1/4
ラチェット用パーツセット(435QR用) STAHLWILLE(スタビレー)ラチェット用パーツセット(435QR用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
435QR、435SG-QR用スペアパーツ一式
セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング×2個、ボール、ネジ×2本質量(g)51
フレックスジョイントスパナセット STAHLWILLE(スタビレー)フレックスジョイントスパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
93,980税込103,378
1セット
翌日出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット軽さと剛性感を両立するI型ボディー油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない12角タイプ
セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネSTAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
スピーディーな作業に最適な板ラチェットストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16質量(g)65寸法a(mm)9寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
(1/2SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
差込角1/2”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)1/2仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):8サイズ2.3/8質量(g)214全長L(mm)81.5外径B(Φmm)96
(1/2SQ)ヘクスローブソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,098税込5,608
1個
翌日出荷から91日以内出荷
強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット
全長L1(mm)140外径d(Φmm)(ソケット部)22.7軸長L2(mm)102
(1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.)1/4全長L(mm)22.2外径d2(Φmm)(差込部)10.7
コネクタープライヤー STAHLWILLE(スタビレー)コネクタープライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
91日以内出荷
部品を傷つけにくいプラスチック製のアゴを装備したプライヤー
全長(mm)230質量(g)299
パワーグリップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)パワーグリップレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
アングルゲージ STAHLWILLE(スタビレー)アングルゲージSTAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ
仕様差込角:1/2測定範囲360°高さ(mm)43質量(g)494全長L(mm)416最小目盛ヘッド寸法(mm)78
ラチェットドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバーセット。
セット内容ラチェットドライバー(4008-1);プラスビット(1221;1222;1223);ポジドライブビット(PZ1221;PZ1222;PZ1223);イジリ止め付きヘクスローブビット(1440;1441;1442;1443;1445;1446);ヘックスビット(1301;1302;1303);マイナスビット(1163;1165;1166);1/4"SQx1/4"HEXアダプター(3115/1);1/4"SQソケット(40-4;5;5.5;6;7;8;10;11;13)ケース寸法(mm)322×134×57商品構成セット品差込角(HEX)1/4
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から91日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から8日以内出荷
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)ナットドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
全長(mm)240商品構成単品
13120N/13120-1用スペアミラー STAHLWILLE(スタビレー)13120N/13120-1用スペアミラーSTAHLWILLE(スタビレー)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
13120N・13120-1用スペアミラー
質量(g)43ミラー径(Φmm)55
LEDライト付テレスコピックミラー STAHLWILLE(スタビレー)LEDライト付テレスコピックミラーSTAHLWILLE(スタビレー)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
LEDライト付のインスペクションミラー。ライトは取り外して単体としても使える。ライトの電池寿命は約150時間。
全長(mm)310-750質量(g)235ミラー径(Φmm)55
テレスコピックミラー STAHLWILLE(スタビレー)テレスコピックミラーSTAHLWILLE(スタビレー)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から91日以内出荷
伸縮自在の角型のテレスコピックミラー
折りたたみ式ケーブルナイフ STAHLWILLE(スタビレー)折りたたみ式ケーブルナイフSTAHLWILLE(スタビレー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ
材質(ブレード)ステンレス質量(g)81ブレード長さ(mm)90
金属用ヤスリ 平 STAHLWILLE(スタビレー)金属用ヤスリ 平STAHLWILLE(スタビレー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
使いやすい樹脂グリップ付きの金属用ヤスリ
質量(g)339
金属用ヤスリ 半丸 STAHLWILLE(スタビレー)金属用ヤスリ 半丸STAHLWILLE(スタビレー)
9,398税込10,338
1個
翌日出荷
使いやすい樹脂グリップ付きの金属用ヤスリ
形状半丸全長(mm)260質量(g)317
金属用ヤスリ 丸 STAHLWILLE(スタビレー)金属用ヤスリ 丸STAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
使いやすい樹脂グリップ付きの金属用ヤスリ
形状全長(mm)210質量(g)118
リムーバルピン&ナット M12 STAHLWILLE(スタビレー)リムーバルピン&ナット M12STAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
エキストラクターセット905/25用のスペアリムーバルピンとスピンドルナットのセット
質量(g)46対応ねじM12(7/16”)
シクネスゲージ STAHLWILLE(スタビレー)シクネスゲージSTAHLWILLE(スタビレー)
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
コンパクトに収納できるシクネスゲージ
幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80
引掛フック STAHLWILLE(スタビレー)引掛フックSTAHLWILLE(スタビレー)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
マフラーを固定しているラバーの取り外しに。
全長(mm)210質量(g)100
オイルフィルターレンチ (ハンドル付) STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチ (ハンドル付)STAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
91日以内出荷
滑りにくい強化カムにより安全に作業できる。レバーハンドル付き。
適合サイズ(mm)80-110全長(mm)240質量(g)319
ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ピストンリングの取り付け・取り外しに
全長(mm)220質量(g)194サイズ(mm)60-160