トルクドライバー 200-1000CNMSTAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):400-1000●最小目盛(cNm):5●全長(L;mm):235●質量(g):762●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクドライバー 100-500CNMSTAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):100-500●最小目盛(cNm):2.5●全長(L;mm):205●質量(g):436●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクドライバー (40-300CNM)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクドライバー (2-30CNM)STAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):2-30●最小目盛(cNm):0.2●全長(mm):105●質量(g):99●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
絶縁サインSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
絶縁テープSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
絶縁ナイフSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1000V絶縁ナイフ。
絶縁片口メガネSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1000V絶縁片口メガネレンチ。
絶縁片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1000V絶縁片口スパナ。
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)205厚さ(mm)ヘッド部:61質量(g)235ヘッド幅(mm)37ギア数80
3/8SQ絶縁ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
用途プラスチックケース入り。セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
絶縁工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)差込角(HEX)3/8
インパクトドライバー用マイナスビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット
全長(mm)40質量(g)21先端サイズ10先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭
強力マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
仕様DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー。商品構成単品
プラスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
仕様DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。質量(g)90商品構成単品全長L2(mm)215
キャブレタ用六角ドライバSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
キャブ調整に最適なロング六角ドライバー。ボールポイントタイプで、最大25°まで傾けて作業できる。
ヘキサゴンソケット(1/4”)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”HE×(段付き)の電動工具用ソケットビット。電動工具での使用に最適な高剛性なソケットビット。マグネット付き。
スペシャルビット(エアバス用)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”HE×のエアバスA320-A340用段付きビット
全長(mm)50質量(g)10外径(Φmm)11差込角対辺(mm)1/4
TORQ-SETビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)32軸径(Φmm)5/16質量(g)11両頭機能片頭
ビットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
電動工具との組み合わせに最適
ヘクスローブビット (5/16”)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角5/16”HE×のトルクスビット(×ZN)
全長(mm)35質量(g)14先端サイズ8先端寸法(mm)8.8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ヘクスローブビット (1/4”)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”HE×のトルクスビット
全長(mm)25質量(g)8先端サイズ7.8先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
マルチパワーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)STAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):25mm質量(g)112厚さh(mm)12.5ヘッド幅(mm)16ジョイントサイズ(mm)14×18差込角(HEX)5/16
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm質量(g)45厚さh(mm)10ヘッド幅(mm)14ジョイントサイズ(mm)9×12差込角(HEX)1/4
トルクレンチ差替ヘッド5/16”ビットSTAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):28mm質量(g)117タイプラチェット式差込角(sq.)5/16厚さh(mm)17.9ヘッド幅(mm)29ジョイントサイズ(mm)9×12ギア数30