1/2″SQソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
1/2″SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
差込角(inch)1/2セット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510質量(g)8560ケース寸法(mm)530×265×50
3/8″SQヘクスローブビットソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
先端形状ヘクスローブ差込角(inch)3/8セット内容3/8”SQヘクスローブビットソケットT9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(49T×-T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)質量(g)456
3/8″SQヘクスローブビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
差込角(inch)3/8先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)17全長L1(mm)49外径d(Φmm)17.8
3/8″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
超ショートタイプ
差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)8質量(g)28寸法L2(mm)6.5先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)24外径d(Φmm)19
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
3/8″ユニバーサルソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)198全長L(mm)85寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)88全長L(mm)60寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
3/8″SQヘクスローブソケットセット(E型)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
穴角E型ヘックスローブ差込角(inch)3/8セット内容E型ヘクスローブソケットE5・E6・E7・E8・E10・E12・E14(45T×-E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14)質量(g)219
1/4″SQユニバーサルソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角差込角(inch)1/4寸法d2(mm)12.7
1/4″SQユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角差込角(inch)1/4寸法d2(mm)12.7
1/4″SQディープソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4全長L(mm)50
1/4″SQソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
タイヤレバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
高剛性なタイヤレバー
用途普通車用全長(mm)400幅(mm)25厚さ(mm)7.3質量(g)383
ラチェットメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。
メガネレンチ75°セット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16”質量(g)1244
メガネレンチ75°セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
コンビネーションレンチセット六角(5本組)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ケース付き。軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15°セット内容コンビネーションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5mm(16-3.2・3.5・4・4.5・5)質量(g)46
コンビネーションレンチ(六角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15°寸法a1(mm)3寸法a2(mm)3.2
コンビネーションレンチ (HPQ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ