ブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
ファーストラッチ STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状 オフセット セット内容 メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm 質量(g) 870 対辺寸法(mm) 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
ロングメガネレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 オフセット 仕様 メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
コンビネーションレンチ(ロング)セット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
薄口スパナセット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容 イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16) 質量(g) 270 商品構成 セット品
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。3/8"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容 3/8"ソケット:8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm(45)、ソケットレンチ レール:12917/10、プラスチックホルダー 質量(g) 512 入組点数 10点 差込角(sq.) 3/8inch
差替ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ポリエステル製のマジックテープ式ロールアップツールバッグに収納。刺繍入りSTAHLWILLEロゴ。
セット内容 3コンポーネント式リバーシブルハンドルマイナスドライバー(0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm)、プラスドライバー(PH1・2)、ポジドライバー(PZ1・2)、六角ドライバー(3・4・5・6mm)、六角ドライバー(ボールエンドチップ付)(3・4・5・6mm)、トルクスドライバー(T10・15・20・25・30・40) 質量(g) 745 入数 12点
LEDライト STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
パワフルで耐久性に優れた2WのLED。ポリカーボネート製の堅牢で非導電性、耐腐食性の高いハウジング。ラバーシースベゼルの採用により、高い耐衝撃性と眩しさを軽減。LED回路により、アルカリ電池の寿命の80%まで常に明るいビームを実現。ランプカラーを回転させることで、ビーム幅をナローからワイドに、またはワイドからナローに調整できます。水深3mまでのIP68防水仕様。圧力均衡バルブ、水素スクラバー触媒、極性表示付きバッテリー接点により、電池漏れや圧力変動による爆発リスクを最小化。電池交換がしやすいように設計された電池ボックス。
色 セーフティイエロー 質量(g) 60 電源 単三電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157.5×40.6×35.6 連続点灯時間 5時間 明るさ(Lm) ワイド・165/ナロー・122 照射距離(m) ワイド・232/ナロー・387
六角棒レンチセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途 ソケットキャップスクリュー用 質量(g) 234 サイズ(inch) 1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8 入数 9点
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
仕様 六角サイズ:13mm 全長(mm) 275 サイズ PH3 質量(g) 194 軸長(mm) 150
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。
ドライバービットセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
DIN 7422。クロム合金鋼、クロームメッキ。ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。トロリー機能付き。ツール・コントロール・システム(TCS)インレイによるツール・コンパイル、 セーフティ機能付き。
用途 ソケットキャップ・スクリュー用 セット内容 1/2"インヘックスソケットNo.1054 (8・10・12mm)、1/2"インヘックスソケットNo.2054 (5・6・14mm) 質量(g) 900 入組点数 6点 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 175×30×175
ソケットホルダーセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途 ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステム セット内容 ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本 長さ(mm) 315 質量(g) 190 クリップ 30個
ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
0.25mmの波状真鍮線を使用したブラシ。吊り下げ穴付き2液式グリップ。スリムなデザイン。非常に硬い毛で効果的なブラッシングを実現。
全長(mm) 225 質量(g) 70 毛丈(mm) 22 材質(ブラシ部) 真鍮 行数 2
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。
木製定規 STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。
全長(mm) 2000 質量(g) 105 寸法(幅W×高さH)(mm) 36×16
貫通マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズ 2 質量(g) 106 刃先厚(mm) a:1 先幅(mm) (刃)b:5.5 全長L2(mm) 215 軸長L1(mm) 100
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
強力斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
あらゆる種類のワイヤーを切断できる、ジョイント付きの強力型斜ニッパーです。強化工具鋼からドロップ鍛造され、刃先硬度は約HRC64°まで仕上げでいます。半円形のコンパクトなヘッドは、クロームメッキ仕上げです。ハンドルはプラスチックコーティングされています。DIN ISO 5749の規格に準拠しています。
全長(mm) 160 質量(g) 196 刃長(mm) L4:16 ハンドル プラスチックコーティング 厚さt2(mm) ヘッド:11 ヘッド幅(mm) 26
強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズ PH:1 質量(g) 45 全長L2(mm) 185 軸長L1(mm) 80
六角棒レンチ (ボール) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
サイズ 9/1 質量(g) 13 長さL2(mm) ハンドル:132 長さL1(mm) キー:23
ラチェット用パーツセット (435用) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング:2個、ボール、ネジ:2本。435、435SG、438、439用スペアパーツ一式。1992年以降生産分に使用可。
スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
幅(mm) メガネ部:28/32(小・d1/大・d2) 厚さ(mm) メガネ部:9 寸法(mm) 19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67 質量(g) 164 全長L(mm) 225
スペアパーツセット (735/5用) STAHLWILLE(スタビレー) 3日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。
スペアパーツセット (735/40用) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。
スペアパーツセット (735/10用) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。
タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
高剛性なタイヤレバー。
用途 トラック用 材質 クロム合金鋼 幅(mm) 35 全長(mm) 600 質量(g) 1212 先端厚さ(mm) 約2.2
L-BOXXケース STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
耐荷重は12 kgで、蓋にも85 kgまでの荷重をかけることができ、ステップとしても使用できます。
材質 ABSプラスチック 質量(g) 1780 耐荷重(kg) 12 内寸(mm) L311×W377×H104 サイズ(mm) L360×W444×H152
南京錠 STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
スタンダードな南京錠。
防水キャリングケース STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
プロユースに最適なタフなキャリングケース。樹脂製のため軽量。5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができる。引き出しはどんな順番でも挿入可能。トップカバーとフロントカバーの両方とも閉じることができる。2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイと、トップカバーに下に2つの透明な引き出し用カバーが付属。伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属。ブレーキ付のキャスターを2つ追加することも可能(別売)。伸縮自在のハンドルにて快適に移動。耐油性に優れる。収容能力は60kgまで。
質量(kg) 15.6 色 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 581×381×455
充電式LED ペンライト STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様 チップ:高輝度CREE LED 付属品 3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm) Φ16.5/14.8×164 色 ブラック・グリーン 質量(g) 47.2(電池除) 等級 CE、RoHS 電源 充電式 使用温度(℃) -10~40 防塵防水性能 IPX4 材質(ボディ) アルミニウム 充電時間(時間) 約2.5 モード スイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm) <トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m) <トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間 <トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃 IK07 充放電回数(回) 約500 最大輝度(cd/m2 ) <トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°) <トップライト>20 USB Micro-B USB
千枚通し STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷 から 90日以内出荷