6ページ目: STAHLWILLE(スタビレー)のすべての商品
6つのコンパートメントを持つテキスタイルバッグ入り。
セット内容ピンポンチ150×2.5・150×3・150×4・150×5・150×6mm(108)、センターポンチ120×10mm(105)
質量(g)476
1セット
¥16,980
税込¥18,678
90日以内出荷
銅やアルミの複合線等を切断。片手で簡単に作業できる。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。ディップコーティング仕様。
全長(mm)220
質量(g)380
仕上クロームメッキ
切断能力(Φmm)(アルミ・銅の単線/アルミ・銅の複合線/アルミ・銅の薄線)16/35/70
1丁
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁ドライバーセット。
セット内容プラスドライバー#1・2(4665VDE-1・2)、マイナスドライバー0.4×2.5×75・0.6×3.5×100・1.0×5.5×125・1.2×6.5×150mm(4660VDE-1・3・5・6)
質量(g)595
1セット
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
ロールアップケース付き六角棒レンチセット。DIN ISO2936に準拠。クロムバナジウム、ニッケルメッキ仕上げ。
用途ソケットヘッドスクリュー用
セット内容六角棒レンチ3・4・5・6・8・10・12・14mm
質量(g)708
1セット
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
30pcsの航空向ビットセット。
セット内容ビットホルダー、Phillipsネジ用のビットPH1、PH2、PH3(それぞれ2個)、スロットネジ用のビット0.6 x 4.5 ・1.2 x 6.5 ・1.2 x 8 mm、内部TORXビットT6・15・20 mm、TORQ-SETビット4・6・8・10 mm、それぞれ2個、INHEXネジ用のビット5/64・9/64・1/8・3/16・5/32・7/64・3/32・7/32インチ、1/4インチ四角から1/4インチ六角への接続部品
質量(g)236
ケース寸法(mm)W102×D74×H35
1個
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。
幅(mm)口先h:3.5
厚さ(mm)口先b:3
全長(mm)200
質量(g)201
厚さT(mm)ジョイント部:9
仕上クロームメッキ
口先長(mm)L3:76
長さL2(mm)先曲がり部28
幅W(mm)ジョイント部:17
1丁
¥12,980
税込¥14,278
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様
セット内容1/2"SQラチェットセット96838175、1/4"SQソケットレンチセット96838176、1/2"SQソケットセット96838177、ドライバーセット96838278、プライヤーセット96838179・96838180、ハンマーセット96838181、スパナセット96838182、コンビネーションレンチセット96838183
入組点数98
総質量(kg)12.53
1セット
¥459,800
税込¥505,780
90日以内出荷
1000V絶縁アダプター。
全長(mm)68
質量(g)84
差込角(sq.)3/8inch (A10mm)
差込角(HEX)1/2inch (C12.5mm)
1個
¥6,798
税込¥7,478
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)
入組点数159
1セット
¥549,800
税込¥604,780
90日以内出荷
1000V絶縁6pcsの絶縁スパナ。
セット内容絶縁スパナ10・13・14・17・19・22 mm
質量(g)950
1個
¥52,980
税込¥58,278
90日以内出荷
13点ツールセット。
セット内容コールドチゼル、クロスカットチゼル、センターポンチ、ピンポンチ、ハンマー、ショックレスプラスチックハンマー、スクレーパー
質量(g)4452
1個
¥18,980
税込¥20,878
90日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
90日以内出荷
3段式安全ロジック。横型シリンダー錠によるセンターロック。持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き。天板は大型マルチプレックスブナ材。キャスターは耐油・耐酸でベアリングへのゴミや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクター付き。4つのうち、2つはパーキングブレーキ付き。ロールペーパーホルダー付き。
質量(kg)96
色アンスラサイトグレー
高さ(mm)1045
奥行(mm)1150
間口(mm)500
耐荷重(kg)750
天板寸法(mm)1150×500×30
キャスター径(Φmm)125
材質(天板)大型マルチプレックスブナ材
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段目】880×351×72、【5~6段目】880×351×110、【7段目】880×351×150
引出し耐荷重(kg)【1~4段目】40、【5~6段目】40、【7段目】60
1台
¥649,800
税込¥714,780
91日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容片目片口スパナ(ロング)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36mm(14-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36)
質量(g)5100
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)530×350×75
1セット
¥139,800
税込¥153,780
90日以内出荷
直径2.5mmのスチールチューブに真ちゅう製のハンドルを組み合わせたワイヤーインサートプローブ。
質量(g)115
1個
¥9,298
税込¥10,228
90日以内出荷
セット内容両口スパナ 10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm、(10-10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)
質量(kg)0.88
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×35
入数(本)6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
先端部分は丸みを帯びた形状ですので、傷つきやすい部分を取り外す際にも安心。
軸径(Φmm)5
全長(mm)185
質量(g)20
先端厚さ(mm)1
1丁
¥9,398
税込¥10,338
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16)
質量(g)1600
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
1セット
¥47,980
税込¥52,778
90日以内出荷
シャフトを伸ばした時のトルクが伝わりやすいまとめるとコンパクトになり移動工具に最適全長は410/465/520/570/630mmの5段階で設定可能人間工学に基いた持ちやすく疲労しにくいハンドル形状丸オイル、グリース、ブレーキ液に対する耐性がありますクロム合金鋼、クロムメッキ。
品番【スペアパーツ】5120
差込角(sq.)1/2
ギア数36
1丁
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
集中ロックシステム。一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き。大型のブナ材の天板。耐油・耐酸性キャスター。キャスターのベアリング部への汚れや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクション付き。引出しはベアリングレールでスムーズにフルに引き出せます。
質量(kg)115
高さ(mm)1045
奥行(mm)1150
間口(mm)500
耐荷重(kg)750
材質(天板)ブナ材
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~2段目】350×880×75、【3~4段目】350×530×75、【5~6段目】350×530×118、【7段目】350×530×151
引出し耐荷重(kg)【1~2段目】40、【3~6段目】30、【7段目】45 (370mm引出した状態で)
1個
¥609,800
税込¥670,780
91日以内出荷
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。
用途狭い作業スペースに
厚さ(mm)ヘッド部a:12.2
質量(g)74
全長L(mm)90
送り角度(°)4.5
ヘッド幅(mm)b:22.5
ギア数80
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)76×38×45
質量(g)110
連続使用時間(時間)13
使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)
明るさ(Lm)65
1個
¥29,980
税込¥32,978
90日以内出荷
ホイールアッセンブリー用1/2インチインパクトソケット。アルミ製リムを保護するプロテクティブスリーブ。六角タイプ。ロングタイプ。透明な蓋付きプラスチックボックス入り。
ナットサイズ(inch[mm])【ホイールナット】緑:17、青:19、赤:21
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。ブレードは六角軸タイプ。
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
質量(g)48
刃先厚(mm)a:0.8
刃先幅寸法(mm)b:4
全長L2(mm)380
軸長L1(mm)300
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷