両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
セット内容両口スパナ 10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm、(10-10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(kg)0.88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×35入数(本)6
レバーバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
レバーバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
先端部分は丸みを帯びた形状ですので、傷つきやすい部分を取り外す際にも安心。
軸径(Φmm)5全長(mm)185質量(g)20先端厚さ(mm)1
両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16)質量(g)1600トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
伸縮ラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
シャフトを伸ばした時のトルクが伝わりやすいまとめるとコンパクトになり移動工具に最適全長は410/465/520/570/630mmの5段階で設定可能人間工学に基いた持ちやすく疲労しにくいハンドル形状丸オイル、グリース、ブレーキ液に対する耐性がありますクロム合金鋼、クロムメッキ。
品番【スペアパーツ】5120差込角(sq.)1/2ギア数36
ワークベンチSTAHLWILLE(スタビレー)91日以内出荷
集中ロックシステム。一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き。大型のブナ材の天板。耐油・耐酸性キャスター。キャスターのベアリング部への汚れや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクション付き。引出しはベアリングレールでスムーズにフルに引き出せます。
質量(kg)115高さ(mm)1045奥行(mm)1150間口(mm)500耐荷重(kg)750材質(天板)ブナ材引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~2段目】350×880×75、【3~4段目】350×530×75、【5~6段目】350×530×118、【7段目】350×530×151引出し耐荷重(kg)【1~2段目】40、【3~6段目】30、【7段目】45 (370mm引出した状態で)
ミニラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。
用途狭い作業スペースに厚さ(mm)ヘッド部a:12.2質量(g)74全長L(mm)90送り角度(°)4.5ヘッド幅(mm)b:22.5ギア数80
LEDヘッドライトSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65
ホイールナットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ホイールアッセンブリー用1/2インチインパクトソケット。アルミ製リムを保護するプロテクティブスリーブ。六角タイプ。ロングタイプ。透明な蓋付きプラスチックボックス入り。
ナットサイズ(inch[mm])【ホイールナット】緑:17、青:19、赤:21
TORQ-SETドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。ブレードは六角軸タイプ。
ラチェットコンビレンチ フラットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から100日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
DRALL+グリップを採用した平行刃先タイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
プラスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズPH:#1質量(g)110全長L2(mm)355軸長L1(mm)250
マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
ポジドライブドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
ラチェットコンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
高品質なメトリックサイズで、72歯のラチェットを搭載し、狭い場所でも5°の角度で快適に作業可能です。I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットです。STAHLWILLEの丸みを帯びた仕上げで、オイリーな手でもしっかり握れて快適に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24質量(g)3060入数(本)15
LEDミニ投光器STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
材質アルミニウム色ブラック、グリーン質量(g)700使用電池単三乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)2800電球の種類LED
ボールポイント六角棒レンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。13pcsの六角棒レンチ(ボール)。
セット内容六角棒レンチ(ボール)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16"質量(g)280
マルチファンクションセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。
セット内容ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース質量(g)1835寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×313×55
L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、32°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT40質量(g)35ハンドル長さ(mm)L2:210キー長さ(mm)L1:43
L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、31°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT30質量(g)30ハンドル長さ(mm)L2:191キー長さ(mm)L1:38
L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、30°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT27質量(g)28ハンドル長さ(mm)L2:176キー長さ(mm)L1:36
L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、29°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT25質量(g)24ハンドル長さ(mm)L2:163キー長さ(mm)L1:33
L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、28°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT20質量(g)20ハンドル長さ(mm)L2:148キー長さ(mm)L1:29
L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、27°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT15質量(g)10ハンドル長さ(mm)L2:136キー長さ(mm)L1:27
L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、26°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT10質量(g)10ハンドル長さ(mm)L2:121キー長さ(mm)L1:23
L型ロングヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、25°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT9質量(g)415ハンドル長さ(mm)L2:67キー長さ(mm)L1:18
ラチェットコンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm質量(g)1550送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72
ラチェットコンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。5pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・10・13・17・19mm
ボールポイント六角棒レンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチセット。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。ホルダー付き。
用途六角穴付きボルト用セット内容ボール付六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)401
L型ロングヘクスローブレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。8pcsのL型ロングヘクスローブレンチ。
セット内容L型ロングヘクスローブレンチT9・10・15・20・25・27・30・40質量(g)278
フレキシブル マグネットキャッチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。メイン画像は12600-500G品番です。
全長(mm)535質量(g)297径(Φmm)マグネット:19ピックアップ能力3000g
ペーパーホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ユニバーサル・ペーパー・ロール・ホルダー。WB 621、TB 93の全モデルに装着可能。角穴のグリッドに2本の固定ネジで固定する。
質量(g)730ロール幅(mm)最大300適応WB621・TB93
2本アームプーラーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
上下に異なる形状の爪が配置されていますので、引き抜く部品の形状に合わせて使い分けることが可能。2本アームタイプ。
質量(g)1675能力(mm)40-220リーチ寸法(mm)130
ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
寸法(mm)24×27質量(g)289穴径(Φmm)14.5全長L(mm)190適合品番バー:10750.1/2-7胴径(Φmm)30ソケット径(Φmm)外径(小・d1/大・d2)32.2/35.2
フラットラチェットコンビネーションレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
高品質で滑りにくい表面仕上げ - 油のついた手でも安全に作業できます。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72
ボールポイント六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
ボールポイント六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
ペンタローブビットセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
1/4"SQのビットホルダーと差込角1/4"HEXの5スタービットのセット。ビットの収納に便利なプラスチックケースが付属。
セット内容ビットホルダー412、5スタービット1440-TPI10・1441-TPI15・1442-TPI20・1443-TPI25・1444-TPI27・1445-TPI30・1446-TPI40質量(g)104