カテゴリ
- 作業工具(98)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(693)
- brembo(91)
- DAYTONA(デイトナ)(88)
- Kawasaki(141)
- MAZDA(マツダ)(612)
- RS PRO(213)
- SMC(505)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- いすゞ自動車(73)
- エスコ(247)
- エレコム(143)
- オンダ製作所(104)
- スズキ(78)
- トヨタ(234)
- ホンダ(203)
- ミツビシ(71)
- 三菱ふそう(113)
- 大阪魂(64)
- ブランドをもっと見る
「13-16」の検索結果

片目片口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥75,980税込¥83,5781セット翌日出荷から91日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット仕様AS-drive(面接触)。タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
1/2″SQソケット(十二角・インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。穴角12角差込角(inch)1/2
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,398~税込¥10,338~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。全長L(mm)83穴角12角差込角(inch)1/2
3/4″SQソケット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。穴角12角差込角(inch)3/4
ラジオペンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781丁翌日出荷硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ。幅(mm)口先h:3厚さ(mm)口先b:2.5全長(mm)160質量(g)146仕上磨き口先長(mm)L3:55長さL2(mm)先曲がり部24幅W(mm)ジョイント部:16厚さD(mm)ジョイント部:9
メガネレンチ75°(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
(1/2SQ)クローフットスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):16差込角(sq.)1/2
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
スクリューピッチゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
ロングメガネレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷から翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット
薄口スパナセット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット当日出荷厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)質量(g)270商品構成セット品
3/8″SQディープソケット(十二角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQディープソケット。12ポイントタイプ。穴角12角差込角(inch)3/8
メガネレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥66,980税込¥73,6781セット翌日出荷から91日以内出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。形状オフセット
両口スパナセット (インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16”(10A-1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16)質量(g)1242商品構成セット品
メガネレンチ75°セット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥40,980税込¥45,0781セット翌日出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。セット内容メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16”形状オフセット質量(g)1244
1/2″SQプラグソケット(六角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付全長L(mm)83穴角6角差込角(inch)1/2
(1/2SQ)ソケットレンチ&スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥259,800税込¥285,7801セット翌日出荷1/2”SQソケットレンチセット。ケース寸法(mm)481×288×82差込角(sq.)1/2
ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥239,800税込¥263,7801セット翌日出荷セット内容六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース質量(kg)5.398寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×290×85差込角(sq.)1/4inch・1/2inch入数57点
コンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手が良い製品です。スタンダードタイプのコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチ(ロング)セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980~税込¥54,978~1セット翌日出荷スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
フレックスジョイントスパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプセット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷セット内容両口スパナ 10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm、(10-10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(kg)0.88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×35入数(本)6