カテゴリ

  • 作業工具(88)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(240)
  • 大阪魂(3,558)
  • エスコ(717)
  • KANA(片山チエン)(539)
  • TRUSCO(464)
  • NTN(エヌティーエヌ)(431)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(426)
  • イマオコーポレーション(329)
  • PISCO(ピスコ)(274)
  • NACHI(不二越)(238)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(227)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(218)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(212)
  • 鹿島化学金属(UKB)(211)
  • OSG(オーエスジー)(207)
  • 千代田通商(205)
  • 水本機械製作所(199)
  • リスパック(194)
  • グーリング(191)
  • KTC(184)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17mm」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)1/2先端形状ヘクスローブ
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
3/8″SQクローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー)ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
トルクレンチ用ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
AS-drive(面接触)
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
ファーストラッチ STAHLWILLE(スタビレー)ファーストラッチSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から翌日出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
1/2″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(inch)1/2先端形状ヘキサゴン
トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョイントサイズ(mm)9×12
ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から91日以内出荷
ラチェット機構あり
3/8″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ジョイントサイズ(mm)14×18
トルクレンチ用ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ)STAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から91日以内出荷
AS-drive(面接触)
ジョイントサイズ(mm)14×18
ロングメガネレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
3/4″SQソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状6角差込角(inch)3/4
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
商品構成セット品
ラチェットコンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
41,980税込46,178
1組
翌日出荷
ラチェット機構あり
3/8″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角差込角(inch)3/8
3/8″SQディープソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQディープソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8
1/2″SQディープソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQディープソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AS-drive(面接触タイプ)
穴角12角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から91日以内出荷
メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)STAHLWILLE(スタビレー)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
1/2″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角差込角(inch)1/2
3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
穴角6角差込角(inch)3/8
3/4″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4寸法L2(mm)25先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)80
バール STAHLWILLE(スタビレー)バールSTAHLWILLE(スタビレー)
20,980税込23,078
1本
翌日出荷
質量(g)643刃先幅寸法(mm)17
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
209,800税込230,780
1セット
翌日出荷
絶縁工具セット STAHLWILLE(スタビレー)絶縁工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
559,800税込615,780
1セット
翌日出荷
セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)差込角(HEX)3/8
絶縁片口メガネ STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
1000V絶縁片口メガネレンチ。
コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
スタンダードタイプのコンビネーションレンチセット
仕様メガネ部のオフセットは15°セット内容コンビネーションレンチ7:8・10・13・17・19mm(13-7:8・10・13・17・19)質量(g)457