(3/8SQ)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
1/4″SQユニバーサルソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角差込角(inch)1/4寸法d2(mm)12.7
1/2″SQクローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
ロングメガネレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
1/4″SQソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
1/2″SQプラグソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付
穴角6角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
1/4″SQソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
1/4″SQディープソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4全長L(mm)50
3/4″SQソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
(1/4SQ)セミディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.)1/4タイプ12角全長L(mm)31.8
3/4″SQディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQディープソケット。6ポイントタイプ。
穴角6角差込角(inch)3/4全長L(mm)90寸法t1(mm)40
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)88全長L(mm)60寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
スターターメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)厚さ(mm)メガネ部:9寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67質量(g)164全長L(mm)225
1/4″SQディープソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4全長L(mm)50
(1/2SQ)ディープソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2タイプ6角全長L(mm)83
1/4″SQユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角差込角(inch)1/4寸法d2(mm)12.7
(1/2SQ)プラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2質量(g)196タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2全長L(mm)83外径d1(Φmm)(ソケット部)27.7サイズ(mm)20.8-13/16外径d2(Φmm)(差込部)26内径d3(Φmm)ソケット奥:20
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)198全長L(mm)85寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9
フレックスジョイントスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
1/2″SQソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
(1/4SQ)ソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQソケット
差込角(sq.)1/4質量(g)7タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1;mm)2、最大(t2;mm)15全長L(mm)23サイズ(mm)3外径d2(Φmm)(差込部)10.7内径d3(Φmm)ソケット奥:2.5