薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)当日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
1/2″SQクローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
ロングメガネレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
コンビネーションレンチ(ロング)セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
強靭な片口スパナ
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
コールドチゼルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スタンダードなタガネ。
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
3/4″SQソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
メガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。
軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
メガネレンチ75°セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
3/4″SQディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQディープソケット。6ポイントタイプ。
穴角6角差込角(inch)3/4全長L(mm)90寸法t1(mm)40
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5