ヘクスローブソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
差込角(sq.)1/4・3/8・1/2セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー質量(g)2568ケース寸法(mm)413×230×57
ヘクスローブソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
ヘクスローブレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)質量(g)2060差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX)トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75差込角(HEX)1/4inch (415SGB)