TCSソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容1/4"六角穴付きソケット5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40)、1/2"六角穴付きソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52)、1/4"エクステンション54・150mm(405QR)、1/4"クイックリリース付ギアラチェット415QR N、ビットコネクタ3116、1/2"エクステンション130・255(509QR)、1/2"クイックリリース付ギアラチェット512QR N、トランジションピース1/4~1/2"(410)、トランジションパーツ1/2→3/8in(513)寸法(mm)L350×H350入数38点
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
丈夫で積み重ね可能なABS樹脂ケース入り。
セット内容六角ソケット8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm(50)、ロングソケット13・17・18・19・22・24・27mm(51)、ロングソケット(ゴム製インサート付)16mm-5/8"・20.8mm-13/16"(51)、六角穴付きソケット10・13・16・17・18・19mm(53)、インヘックスソケット4・5・6・8・10mm(54)、ラチェット512QR N、エクステンション75・130・255(509QR/3・5・10)、フレキシブルハンドル504/15、スライディングTハンドル506QR、ユニバーサルジョイント510QR質量(g)11115寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【ケース】292×540×53差込角(sq.)1/2 (12.5mm)