作業工具 (26) 測定用品 (1) ブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
スクリューピッチゲージ STAHLWILLE(スタビレー) (5件のレビュー) 当日出荷
セット内容 ・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g) 79
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 オフセット 仕様 メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1/2″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
3/8”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch) 1/2 全長(mm) 35 質量(g) 55 外径(Φmm) 22.7 サイズ(inch) 凹1/2×凸3/8
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
3/8″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。
差込角(inch) 3/8 全長(mm) 31 サイズ 凹3/8×凸1/2SQ 質量(g) 36 外径(Φmm) 17.2
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
絶縁工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
セット内容 絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE) 差込角(HEX) 3/8
(1/4SQ)セミディープソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.) 1/4 タイプ 12角 全長L(mm) 31.8
コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
1/2″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
差込角(inch) 1/2 セット内容 50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510 質量(g) 8560 ケース寸法(mm) 530×265×50
3/8″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
1/2”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。
差込角(inch) 3/8 全長(mm) 16 直径(Φmm) 32 質量(g) 22 サイズ(inch) 凹3/8×凸1/2
(1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
差込角(sq.) 1/4 セット内容 ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー 質量(g) 370 ケース寸法(mm) 150×105
メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 オフセット 仕様 メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
(1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.) 1/4 全長L(mm) 22.2 外径d2(Φmm) (差込部)10.7
ソケットホルダーセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途 ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステム セット内容 ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本 長さ(mm) 315 質量(g) 190 クリップ 30個
ドライバービットセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
DIN 7422。クロム合金鋼、クロームメッキ。ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。トロリー機能付き。ツール・コントロール・システム(TCS)インレイによるツール・コンパイル、 セーフティ機能付き。
用途 ソケットキャップ・スクリュー用 セット内容 1/2"インヘックスソケットNo.1054 (8・10・12mm)、1/2"インヘックスソケットNo.2054 (5・6・14mm) 質量(g) 900 入組点数 6点 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 175×30×175