カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- ホンダ(195)
- TELEMECANIQUE SENSORS(35)
- Kawasaki(16)
- スリーピース(6)
- TRUSCO(5)
- サボテン(4)
- 近藤製作所(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- ENUMA(4)
- イスカル(3)
- NACHI(不二越)(3)
- 矢崎化工(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- TP-LINK(3)
- ナカネ(3)
- cotta(3)
- QuickJack(クイックジャック)(3)
- NTB(2)
- ブランドをもっと見る
「ckj」の検索結果

日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥88,980税込¥97,8781丁翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)6-50ジョイントサイズ(mm)9×12
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥79,980~税込¥87,978~1丁翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。付属品成績証明書精度(%)±4
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥129,800税込¥142,7801丁翌日出荷クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417質量(g)1338全長L(mm)482精度(%)±4フレーム幅(mm)b1:28フレーム厚さ(mm)h1:23ヘッド幅(mm)b2:41測定範囲(N・m)40-200ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
トルクレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥179,800税込¥197,7801セット翌日出荷クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・21mm(17=緑・19=青・21=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース質量(g)本体:2818本体質量(g)2818外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75精度(%)±4差込角(sq.)1/2測定範囲(N・m)40-200
日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980~税込¥101,178~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥159,800~税込¥175,780~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。