カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 東芝ライテック(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • ユニティ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lrd lle」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1本
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
429,800税込472,780
1本
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書全長(mm)317
トルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
559,800税込615,780
1個
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600