カテゴリ
- 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- メディアカバーマーケット(32)
- 河村電器産業(19)
- KITO(キトー)(15)
- ENDO(遠藤照明)(14)
- CKD(8)
- オーム電機(7)
- 京セラ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 日本ナインスター(5)
- THK(4)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- ナベヤ(3)
- 倉敷化工(2)
- ホンダ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 日本スライド工業(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- JIT(2)
- ブランドをもっと見る
「n730」の検索結果
特価

7301用トレイ
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20質量(g)88
7302用トレイ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷適合(トルクレンチ)720/30・721/30・730/40・730N/40・730Na/40質量(g)113
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980~税込¥101,178~1丁翌日出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます精度(%)±3種類ヘッド交換形寸法b(mm)28ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用
トルクレンチ (200-1000NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1個翌日出荷測定範囲(nm)200-1000仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)1363最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (130-650NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥269,800~税込¥296,780~1個翌日出荷測定範囲(nm)130-650仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)890最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (4-20NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷測定範囲(nm)4~20仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)275本体質量(g)737最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
トルクレンチ (160-800NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥349,800税込¥384,7801個8日以内出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる測定範囲(nm)160-800仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%全長L(mm)1178ヘッド形状ヘッド交換形最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28