カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(1)
  • Autobahn(12)
  • E-Value(9)
  • Pro-Auto(8)
  • RS PRO(7)
  • 大見工業(6)
  • コスモスビード(6)
  • マルチクラフト(5)
  • SIEMENS(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • Ideal-Tek(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • カブト工業(3)
  • GISUKE(タカギ)(3)
  • 千代田精機(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ミスターマイスター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.3-10mm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンチセット (スタンド付) STAHLWILLE(スタビレー)ポンチセット (スタンド付)STAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1セット
91日以内出荷
プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット。
セット内容センターポンチ2・3・4・5・6mm(No104/120×2mm・120×3mm・120×4mm・120×5mm・120×6mm)、センターポンチ10mm(No105/120×10mm)、プラスチックスタンド質量(g)417
ポンチタガネセット STAHLWILLE(スタビレー)ポンチタガネセットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1個
90日以内出荷
ビニールポーチ付きのタガネセット。
セット内容平タガネ2本( No.102/125・150 mm)、ピンポンチ3本(No104/120×2mm・120×4mm、No.108/150 x 4 mm)、センターポンチ1本(No105/120×10mm)、ビニールポーチ質量(g)470
絶縁ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1セット
90日以内出荷
ケース付きの14PC差し替えドライバーセット。
セット内容ハンドル、マイナスブレード2.5×0.4・3.0×0.5・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2mm、プラスブレードNo.1・2、ポジドライブブレードNo.2、ヘクスローブブレードT10・T15・T20質量(g)814
トルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
559,800税込615,780
1個
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
619,800税込681,780
1セット
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159
ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1セット
90日以内出荷
DRALL+グリップを中心としたドライバーセット。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
セット内容根元六角付マイナスドライバー1.0×5.5×100・1.2×6.5×125・1.2×8.0×150・1.6×10.0×175mm、(4622-1・2・3・4)、マイナスドライバー0.4×2.5×60mm(4628-1)、根元六角付プラスドライバーNo.1・2(4632-1・2)、スタビープラスドライバーNo.2(4734-2)、スタビーマイナスドライバー1.0×5.5×25mm(4724-2)質量(g)950