カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 三菱電機(13)
- 日之出スッピル製造(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- SMC(6)
- 日東工業(6)
- MICROCHIP(6)
- U-CP(4)
- ELPA(3)
- WIDIN(3)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(2)
- コミー(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- タチカワ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 修理(2)
- ブランドをもっと見る
「sf-0055」の検索結果

トルクレンチ (200-1000NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1個翌日出荷全長L(mm)1363仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)200-1000最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
デジタルトルクレンチ (65-650NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥579,800税込¥637,7801個翌日出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。全長L(mm)890仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm質量(g)3222測定範囲(nm)65-650フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)22×28
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥229,800税込¥252,7801本翌々日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。付属品成績証明書精度(%)±4
トルクレンチ (160-800NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥349,800税込¥384,7801個8日以内出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる全長L(mm)1178仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%ヘッド形状ヘッド交換形測定範囲(nm)160-800最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥289,800税込¥318,7801丁90日以内出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55質量(g)3504全長L(mm)911最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m)最小目盛(N・m)本体メインゲージ部:50フレーム幅(mm)b:30.6フレーム厚さ(mm)h:25.6測定範囲(N・m)130~650ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:22×28
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥359,800税込¥395,7801個90日以内出荷テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール