カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(8)
  • CKD(76)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
  • RS PRO(16)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • Wera(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • SMC(5)
  • ネグロス電工(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • SUPER B(5)
  • サンドビック(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • JTC(4)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • StarTech.com(3)
  • WORKPRO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3ph」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)差替ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷
ポリエステル製のマジックテープ式ロールアップツールバッグに収納。刺繍入りSTAHLWILLEロゴ。
セット内容3コンポーネント式リバーシブルハンドルマイナスドライバー(0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm)、プラスドライバー(PH1・2)、ポジドライバー(PZ1・2)、六角ドライバー(3・4・5・6mm)、六角ドライバー(ボールエンドチップ付)(3・4・5・6mm)、トルクスドライバー(T10・15・20・25・30・40)質量(g)745入数12点
ビットセット STAHLWILLE(スタビレー)ビットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
ビットホルダーはマグネット式。ケース付き。56個のビットが収納されています。
セット内容ビットホルダー、L.25mmマイナスビット4・5・6mm、L.25mmプラスビットPH1・2・3、L.25mmポジドライブビットPZ1・2・3、L.25mmヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm(TORX TAMPER RESISTANT)ヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm六角ビット3・4・5mm、L.75mmマイナスビット6mm、L.75mmプラスビットPH2・3、L.75mmポジドライブビットPZ1・2、L.75mmヘクスローブビットT20・25質量(g)760寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×128×37
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
29pcsの1/4SQ inソケットレンチセット。
セット内容ソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、ドライバーソケット(+) PH1・PH2・PH3・PH4、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)質量(g)998ケース寸法(mm)230×130×60差込角(sq.)1/4inch
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
619,800税込681,780
1セット
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159
デジタルトルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
229,800税込252,780
1セット
90日以内出荷
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
航空向け ビットセット STAHLWILLE(スタビレー)航空向け ビットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
27,980税込30,778
1個
90日以内出荷
30pcsの航空向ビットセット。
セット内容ビットホルダー、Phillipsネジ用のビットPH1、PH2、PH3(それぞれ2個)、スロットネジ用のビット0.6 x 4.5 ・1.2 x 6.5 ・1.2 x 8 mm、内部TORXビットT6・15・20 mm、TORQ-SETビット4・6・8・10 mm、それぞれ2個、INHEXネジ用のビット5/64・9/64・1/8・3/16・5/32・7/64・3/32・7/32インチ、1/4インチ四角から1/4インチ六角への接続部品質量(g)236ケース寸法(mm)W102×D74×H35
トルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
559,800税込615,780
1個
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600