カテゴリ
- 作業工具(1,094)
- 整備工具・収納(26)
- 研磨材(20)
- 測定用品(14)
- 切削工具(9)
- 電動工具(9)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- ハーティング(300)
- BAHCO(バーコ)(190)
- ParkerTAIYO(101)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
- ニッセイ(72)
- イトーキ(65)
- TOSTEM(LIXIL)(64)
- ホンダ(59)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(57)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
- メディアカバーマーケット(47)
- タンガロイ(38)
- 雅(35)
- トレード(30)
- ユーレカ・テクノロジーズ(28)
- StarTech.com(22)
- Fehling (フェーリング)(16)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- ブランドをもっと見る
「tah」の検索結果

コンビネーションレンチ(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
スクリューピッチゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
オープンリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から8日以内出荷ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X商品構成単品
充電式LED ワークライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。質量(g)210バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5ボディーカラーブラック・グリーン明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)USBUSB Type-C
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
フレキシブルマグネットピックアップツール
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
薄口スパナ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷から翌日出荷厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。商品構成単品
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
充電式LED ペンライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル仕様チップ:高輝度CREE LED寸法(mm)Φ16.5/14.8×164色ブラック・グリーン質量(g)47.2(電池除)等級CE、RoHS電源充電式使用温度(℃)-10~40防塵防水性能IPX4材質(ボディ)アルミニウム充電時間(時間)約2.5モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間耐衝撃IK07充放電回数(回)約500最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64照射角度(°)<トップライト>20USBMicro-B USB
ジェットリーマーセット
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)質量(g)27
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
1/2″SQクローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
(1/4SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。差込角(sq.)1/4
1/2″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
スパークプラグブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)¥929税込¥1,0221個当日出荷スパークプラグ用の真鍮ブラシ材質(ハンドル)木製全長(mm)150質量(g)18線径(Φmm)0.15行数3×5
...