カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- AIR-STRONG(2)
- Cytron(2)
- deps(デプス)(1)
- Electro Harmonix(3)
- EVANS(2)
- Kitronik(24)
- Lutron(1)
- MK(丸喜金属本社)(15)
- TANNER(1)
- UCTRONICS(11)
- オークラ(1)
- コシナ(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(5)
- トライメイト(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- 三菱電機(5)
- 光洋化学(1)
- 富士電機(15)
「trーon」の検索結果
特価

デジタルトルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1本90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
デジタルトルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥399,800~税込¥439,780~1本90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書全長(mm)317
トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥559,800税込¥615,7801個90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600