カテゴリ

  • 作業工具(598)
  • 整備工具・収納(58)
  • 切削工具(24)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(3)
  • 尾崎亀商店(162)
  • 小林総研(4)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • コクヨ(3,884)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,894)
  • HEIKO(1,555)
  • HAKKO(白光)(1,356)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,191)
  • KOA(1,097)
  • DAIKO(大光電機)(972)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(829)
  • Kenko(ケンコートキナー)(798)
  • Nikon(ニコン)(509)
  • 修理(411)
  • KOTO(406)
  • EIKO(栄工舎)(371)
  • 興研(346)
  • KOITO(小糸製作所)(337)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ko」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)ネジ付アダプターKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
スクリューアダプターセット KUKKO(クッコ)スクリューアダプターセットKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
マイクロプーラー KUKKO(クッコ)マイクロプーラーKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ)ナットブレーカー(両刃タイプ)KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
支えアーム KUKKO(クッコ)支えアームKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から翌日出荷
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
スクリューエキストラクターセット6本組 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット6本組KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
54-2用替刃 KUKKO(クッコ)54-2用替刃KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
ナットブレーカー(54-2)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:54-2質量(kg)0.06
ベルトレンチ KUKKO(クッコ)ベルトレンチKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。
質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
54-3用替刃 KUKKO(クッコ)54-3用替刃KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
ナットブレーカー(54-3)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:54-3質量(kg)0.1
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)KUKKO(クッコ)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ)ナットブレーカー(両刃タイプ)セットKUKKO(クッコ)
84,980税込93,478
1個
当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。適合ナット10~36mmセット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16
スクリューエキストラクターセット5本組 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット5本組KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)20・44・45・205~209センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌日出荷
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
プーラー装置 KUKKO(クッコ)プーラー装置KUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
ナットブレーカー KUKKO(クッコ)ナットブレーカーKUKKO(クッコ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
打撃メガネ KUKKO(クッコ)打撃メガネKUKKO(クッコ)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)24全長(mm)180寸法(mm)24質量(kg)0.23メガネ部外径b(mm)47メガネ厚さ(mm)16
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
2本アーム ファンプーラー KUKKO(クッコ)2本アーム ファンプーラーKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
ホイールベアリングスプレッダー KUKKO(クッコ)ホイールベアリングスプレッダーKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
自動車のロアアームボールジョイントの交換に。
差込深さ(mm)5能力(mm)0-59.5
2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブルKUKKO(クッコ)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
ボールジョイント用プーラー KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラーKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム自動求心プーラーKUKKO(クッコ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
2本アーム超薄爪プーラー KUKKO(クッコ)2本アーム超薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)2本アーム自動求心プーラーKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
油圧ナットブレーカー KUKKO(クッコ)油圧ナットブレーカーKUKKO(クッコ)
56,980税込62,678
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 スチール(炭素鋼)ナット専用。
マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)マイクロプーラーセットKUKKO(クッコ)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
ベアリング挿入工具セット(プラ) KUKKO(クッコ)ベアリング挿入工具セット(プラ)KUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1セット
翌日出荷
ベアリング外径(Φmm)52-110スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50
ステアリングアームプーラー KUKKO(クッコ)ステアリングアームプーラーKUKKO(クッコ)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
質量(kg)2.04深さ(mm)(アーム長)100適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T能力(mm)(外抜き)15-100爪幅(mm)24爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22爪厚さ(mm)3
2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
...