カテゴリ
- 作業工具(238)
- ギヤプーラー(148)
- プーラー部品(39)
- ベアリングセパレータ(8)
- ベアリングプーラー(6)
- プーラーその他(8)
- ナットブレーカー(17)
- 切削工具(22)
- タップ除去工具(21)
- 整備工具・収納(36)
- 操縦(23)
- トラック用ベアリングインストーラー(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- カネソウ(10)
- ベッセル(7)
- ドリテック(4)
- ユニット(2)
- ニシウラ(2)
- キッコーマン(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- アイワ(1)
- ポッカサッポロフード(1)
- アサヒ興洋(1)
- HAKKAISAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kukko」の検索結果
特価

スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
スクリューエキストラクターセット6本組
KUKKO(クッコ)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
スクリューアダプターセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
スクリューエキストラクターセット5本組
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
スライドハンマーセット
KUKKO(クッコ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7
KUKKO(クッコ)¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.03ねじ下穴サイズ(mm)3.2適応ボルトサイズM5-M7
スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16
KUKKO(クッコ)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.16ねじ下穴サイズ(mm)8.7適応ボルトサイズM14-M16
エキストラクター用エキステンションセット
KUKKO(クッコ)¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)寸法(mm)40・60・80・100質量(kg)1.04
エキストラクター用エキステンション
KUKKO(クッコ)¥8,198~税込¥9,018~1個翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーです。適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
ダストカバー用エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)質量(kg)0.85適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9
KUKKO(クッコ)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.06ねじ下穴サイズ(mm)4.8適応ボルトサイズM8-M9
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12
KUKKO(クッコ)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.13ねじ下穴サイズ(mm)8適応ボルトサイズM12
マイクロプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
ベアリング挿入工具セット(プラ)
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥84,980~税込¥93,478~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーラーキット(メタルケース入)
KUKKO(クッコ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
3本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。