カテゴリ

  • 整備工具・収納(8)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「kukko 223」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
  • スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)

    KUKKO(クッコ)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
  • スライドハンマーセット モノタロウ

    スライドハンマーセット

    モノタロウ(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
    用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425販売区分業務用
  • スライドハンマプラー KTC

    スライドハンマプラー

    KTC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
    材質(チップ)工具鋼
  • スライドハンマー モノタロウ

    スライドハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
    全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7販売区分業務用
  • ノックアウター(ノックピン抜き) 大喜多

    ノックアウター(ノックピン抜き)

    大喜多(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
    付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ

    栗田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別口径からRc1/8への変換継手。
    用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
  • スライドハンマーセット JTC

    スライドハンマーセット

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
    セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマベアリングプーラセット スーパーツール

    スライドハンマベアリングプーラセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
    質量(kg)4.5適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
  • スライドハンマー JTC

    スライドハンマー

    JTC
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)590(ハンマー)ねじ寸法7/8×14ショッカ(ハンマ)質量(kg)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー・チャックセット

    KUKKO(クッコ)
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。
    用途ピンなどの引き抜きに。トラスコ品番692-1492セット内容チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2材質工具鋼全長(mm)395質量(kg)ウェイト部:1入組点数3チャック(mm)範囲:1~13ストローク長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)

    センターボルト2サイドティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
    直径(Φmm)12.5適合ボルト径センター:M20
  • スライドハンマーDX 土牛

    スライドハンマーDX

    土牛(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)630全質量(kg)2.7
  • スライドハンマー ハゼット

    スライドハンマー

    ハゼット
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
  • スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー本体

    KUKKO(クッコ)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    スライドハンマーの本体のみです。
    質量(kg)0.65
  • KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所

    KURITA グリースニップル用アダプタ

    栗田製作所(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    別口径からRc1/8への変換継手。
    用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • スライディングハンマー HASCO

    スライディングハンマー

    HASCO
    45,980税込50,578
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)