絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コダマ樹脂

コダマ樹脂のページです。コダマ樹脂は、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名コダマ樹脂工業株式会社
所在地〒503-2393 岐阜県安八郡神戸町末守377-1
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E・ボトル コダマ樹脂

    E・ボトル

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • 両口灯油缶 コダマ樹脂

    両口灯油缶

    コダマ樹脂
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
    用途灯油の運搬に。材質ポリエチレン(PE)奥行(mm)335
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)ブルー
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷
    UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
    用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます容量(L)220仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10ブルー外径×高さH(Φmm×mm)586×978
  • ポイスター コダマ樹脂

    ポイスター

    コダマ樹脂
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    材料はポリエチレンを使用しております。剛性、耐水、耐薬品性に優れています。環境にやさしい素材です。本体は二重構造になっております。
    用途公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます容量(L)220材質ポリエチレングレー質量(kg)11奥行(mm)620間口(mm)5902018年トラスコ掲載ページ9 0503