絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コダマ樹脂

コダマ樹脂のページです。コダマ樹脂は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名コダマ樹脂工業株式会社
所在地〒503-2393 岐阜県安八郡神戸町末守377-1
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット コダマ樹脂

    ソケット

    コダマ樹脂(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ローリーの排出用として。材質ポリエチレンタイプ部品
  • タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂

    タマカン(UN規格容器)

    コダマ樹脂(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
    口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル規格UN規格口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
  • パワードラム オープン コダマ樹脂

    パワードラム オープン

    コダマ樹脂(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
    用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
  • タマローリー コダマ樹脂

    タマローリー

    コダマ樹脂(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • タマローリー バルブセットC コダマ樹脂

    タマローリー バルブセットC

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    タイプ部品
  • タマカン コダマ樹脂

    タマカン

    コダマ樹脂
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズルなしコックなし
  • タマローリー バブルホース付き コダマ樹脂

    タマローリー バブルホース付き

    コダマ樹脂(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
    トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂

    タマローリー遮光タイプ

    コダマ樹脂(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
    用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
  • コダマ パワートートP コダマ樹脂

    コダマ パワートートP

    コダマ樹脂
    75,980税込83,578
    1個
    50日以内出荷から70日以内出荷
    最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
    用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
  • パワードラム クローズ コダマ樹脂

    パワードラム クローズ

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
    用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。材質PE
  • ドレンキャップ AT-100・200・300・500・1000用 コダマ樹脂

    ドレンキャップ AT-100・200・300・500・1000用

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    タイプ部品
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • 両口灯油缶 コダマ樹脂

    両口灯油缶

    コダマ樹脂
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
    用途灯油の運搬に。材質ポリエチレン(PE)奥行(mm)335
  • E・ボトル コダマ樹脂

    E・ボトル

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂

    ホームダム(雨水貯水タンク)

    コダマ樹脂(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
    材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
  • AN-1004専用50Aアダプタ コダマ樹脂

    AN-1004専用50Aアダプタ

    コダマ樹脂
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。
    仕様パッキン付きタイプ部品
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    22,980税込25,278
    1本
    翌日出荷
    UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
    用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。材質ポリエチレン(PE)ブルー取手なし
  • タマローリー桶型 コダマ樹脂

    タマローリー桶型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
  • 雨水タンクコック コダマ樹脂

    雨水タンクコック

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合RWT-110
  • バルブセットーE コダマ樹脂

    バルブセットーE

    コダマ樹脂
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番106-1299タイプ部品アズワン品番64-5019-57
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)ブルー
  • タマローリー角槽 コダマ樹脂

    タマローリー角槽

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしブルー
  • コダマ タマローリー 800リットル イエロー コダマ樹脂

    コダマ タマローリー 800リットル イエロー

    コダマ樹脂
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    用途非常用品や防除に灌水に使用可能。トラスコ品番458-7987材質ポリエチレン(PE)質量(kg)27.5排水口内径35注水口内径(mm)360商品タイプ本体
  • ポリタンク用ガス抜きキャップ コダマ樹脂

    ポリタンク用ガス抜きキャップ

    コダマ樹脂
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱 コダマ樹脂

    ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱

    コダマ樹脂
    19,980税込21,978
    1箱(4本)ほか
    16日以内出荷から24日以内出荷
    半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
    仕様最内層:フッ素樹脂
  • ポイスター220 コダマ樹脂

    ポイスター220

    コダマ樹脂
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    コンビニやオフィスに最適。耐久性と機能抜群の人気製品です。
    用途220リットル用本体/グレー、蓋/ブルー容量(L)220
  • コダマ樹脂 タマローリーたて型 AV-300・ AV-500用蓋 コダマ樹脂

    コダマ樹脂 タマローリーたて型 AV-300・ AV-500用蓋

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプフタ
  • AT-500用蓋 コダマ樹脂

    AT-500用蓋

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • タマカン用ワンタッチ密栓キャップ コダマ樹脂

    タマカン用ワンタッチ密栓キャップ

    コダマ樹脂
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    コダマ樹脂製品のキャップ仕様容器の口部内径50mmに装着可能。
  • POM 上ブタ 200L用 コダマ樹脂

    POM 上ブタ 200L用

    コダマ樹脂
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
  • パワードラムクローズドドラム コダマ樹脂

    パワードラムクローズドドラム

    コダマ樹脂
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱 コダマ樹脂

    ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱

    コダマ樹脂
    19,980税込21,978
    1箱(4本)ほか
    16日以内出荷から21日以内出荷
    半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
    仕様最内層:ポリエチレン
  • アルファ・セーフティウォーカー コダマ樹脂

    アルファ・セーフティウォーカー

    コダマ樹脂
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    ライトに反射!暗闇で発光!蓄光と反射の機能を併せ持つ安全対策品
    寸法(縦×横)(mm)30×305アズワン品番64-0993-57
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷
    UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
    用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます容量(L)220仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10ブルー外径×高さH(Φmm×mm)586×978
  • ポイスター コダマ樹脂

    ポイスター

    コダマ樹脂
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    材料はポリエチレンを使用しております。剛性、耐水、耐薬品性に優れています。環境にやさしい素材です。本体は二重構造になっております。
    用途公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます容量(L)220材質ポリエチレングレー質量(kg)11奥行(mm)620間口(mm)5902018年トラスコ掲載ページ9 0503
  • ケミカルドラム クローズドラム コダマ樹脂

    ケミカルドラム クローズドラム

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
    用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
  • ポイスター800 コダマ樹脂

    ポイスター800

    コダマ樹脂
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    店舗・オフィス等、業務用に最適です。
    用途800リットル用種類集積保管庫
  • ポイスター400 コダマ樹脂

    ポイスター400

    コダマ樹脂
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    中のゴミが取り出しやすく、前面パネルが大きく開きます。
    用途400リットル用種類分別用ベージュ容量(L)400
  • タマローリーAT600用エア抜きキャップ コダマ樹脂

    タマローリーAT600用エア抜きキャップ

    コダマ樹脂
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    タマローリーAT-600に使用しますエア抜きキャップです。
    タイプ部品
  • POM120蓋用パッキン コダマ樹脂

    POM120蓋用パッキン

    コダマ樹脂
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    POM120に使用します蓋のパッキンとなります。
    タイプ部品