絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒンジ PH 中間吊り金具付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH 中間吊り金具付き L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ヒンジ PH R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH R

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ヒンジ PH L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100質量(kg)ドア:55以下
  • ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。
    シルバー質量(kg)ドア:25以下ドア厚(mm)25~40
  • ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
    仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。
    シルバー勝手左勝手
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。
    シルバー勝手右勝手
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,998税込9,898
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    適合扉質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~180
  • ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    アイボリーストップ角度70°~180°ストップ
  • ドアクローザー 7000シリーズパラレル型 段付アームタイプ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズパラレル型 段付アームタイプ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    シルバー
  • ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    シルバー適合扉高さ(mm)2400適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下仕様制限角度90°タイプパラレル型ストップなし
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    90°、又は 120°以上開かない機構。 ※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。 バックチェック機能付。
    シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下仕様制限角度90°タイプスタンダード型/ストップ付き
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット
    用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • 引戸クローザー用部品 フリーストッパー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー用部品 フリーストッパー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    ドアを止めたい所で停止させるストップ装置。引戸クローザー用オプション部品。
    対応5C型・5CN型用
  • ヒューズホルダー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒューズホルダー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    適合PF-183
  • ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップなし)本体のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップなし)本体のみ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    120゜以上開かない機構(取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます)
    質量(kg)【ドア】~85シルバー機能ストップ付き適合扉高さ(mm)2400適合扉幅(mm)1050
  • フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
  • フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
  • フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    ・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
    対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
  • 埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
  • 埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    56,980税込62,678
    1台
    13日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • 埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
  • 埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    62,980税込69,278
    1台
    13日以内出荷
    対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • 埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
  • 埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    対応一般ドア用開き角度(度)120
  • 埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    59,980税込65,978
    1台
    13日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    44,980税込49,478
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
    用途防火ドア用仕様1本体移動調整型認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
  • オートパワーヒンジ HC-26 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-26

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    57,980税込63,778
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)310以下適合ドアサイズ2600×2600mm
  • オートパワーヒンジ HC-30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-30

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    61,980税込68,178
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)410以下適合ドアサイズ3000×2600mm
  • オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-8シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)36以上適合扉質量(kg)50以下適合ドアサイズ800×2100mm
  • オートパワーヒンジ HC-35 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-35

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)650以下適合ドアサイズ3500×3000mm
  • オートパワーヒンジ HC-12 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-12

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)100以下適合ドアサイズ1200×2100mm
  • オートパワーヒンジ HC-16 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-16

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    28,980税込31,878
    1台
    12日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)45以上適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズ1600×2400mm
  • オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-22

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    46,980税込51,678
    1台
    16日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ2200×2400mm
  • オートパワーヒンジ HC-10シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-10シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    17,980税込19,778
    1台
    12日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)85以下適合ドアサイズ1000×2100mm