カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • モノタロウ(1)
  • ナリカ(20)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
  • ホンダ(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • アソー(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • 城東テクノ(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • トヨタ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • セキセイ(1)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • (1)
  • CF POSH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p7003」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアームシルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー シルバーN-01

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3シルバー高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
  • ドアクローザー7000シリーズ  パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    仕様制限角度90°シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップなし適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,790税込8,569
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
w3000特集