カテゴリ
- 建築金物(15)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- SMC(553)
- 廣杉計器(23)
- 黒田精工(20)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- ホンダ(19)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- 新コスモス電機(14)
- ADVANTEC(14)
- CF POSH(14)
- イトーキ(13)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- エスコ(8)
- 旭光電機工業(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- コガネイ(6)
- GEMS SENSORS(6)
- アズワン(5)
- ブランドをもっと見る
「ps-7」の検索結果
特価

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から10日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,690~税込¥9,559~1台当日出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,990~税込¥8,789~1台当日出荷から10日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下色シルバー適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から16日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷色シルバー種類パラレル型・ストップ付き適合扉高さ(mm)3000適合扉幅(mm)2000適合扉質量(kg)250以下
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,590~税込¥10,549~1台4日以内出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。用途開戸用トラスコ品番131-7992材質アルミダイカスト幅(mm)230色シルバー高さ(mm)105~108奥行(mm)102適合幅(mm)800×1800適合扉質量(kg)30以下
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷120°以上開かない機構。バックチェック機能付。仕様制限角度120°色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップ付適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥31,980税込¥35,1781台32日以内出荷頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。仕様ストップ付色アンティークブロンズタイプパラレル型
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付、沖縄仕様)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥15,980税込¥17,5781台31日以内出荷ドアクローザーPS-7002Aの沖縄仕様です。 ドアクローザーを屋内側に取付けていても、本州に比べ塩害の影響が大きいため、各部品にメッキを施しています。質量(kg)(適合ドア)45以下色シルバー材質(ねじ部)ステンレス(メーンアーム締め付けネジは鉄)塗装メッキ後塗装(本体:上下蓋・横蓋、アームセット:三角板・メーンアーム・ストップ金具座・連結杯(ネジ棒・平アーム)適合寸法(mm)900×2100