STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット

STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。

用途
開戸用
トラスコ品番
131-7992
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
230
色
シルバー
高さ(mm)
105~108
奥行(mm)
102
適合幅(mm)
800×1800
適合扉質量(kg)
30以下
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967400PS7001A-N01
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする