絞り込み
ブランド
- APLUS(クマモト)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: APLUS(クマモト)のすべての商品

ST戸当(巾木・床付兼用)(床付)
APLUS(クマモト)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。仕様8mmホールインアンカー付材質(本体)SUS304仕上HL
ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。用途建具等種類平蝶番
ST 吊環平足一般用T型
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷材質SUS304厚さ(mm)9仕上バフ研磨#400リング内径(Φmm)100静止耐荷重(kg)670RoHS指令(10物質対応)対応
チェックタイト
APLUS(クマモト)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本材質(本体)アルミ押出型材仕上(本体)アルマイト仕上げ(AT材)グレー最大切断寸法(mm)200
ST戸当(巾木・床付兼用)(巾木)
APLUS(クマモト)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
ステンレス 超強力丸棒貫抜
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー のせる君
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。色グレー材質(本体)シリコンゴム適合扉厚(mm)40程度までRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリング
APLUS(クマモト)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合K-45A・46A用材質SUS304厚さ(mm)3寸法B(mm)16寸法C(mm)30呼称3×16×30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ニュー横掛金
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開閉時南京錠等でロック出来ます。用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒貫抜
APLUS(クマモト)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 16本 ステン+Aナベタッピング3×16 4本材質SUS304仕上電解研磨
ステンレスパイプハンドル L型
APLUS(クマモト)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から3日以内出荷付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。)仕様【セットビス】鉄M8×65材質SUS304ステンレス取手ハンドル