APLUS(クマモト)(20件のレビュー)当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(20件のレビュー)当日出荷
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
APLUS(クマモト)(47件のレビュー)当日出荷
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
APLUS(クマモト)(15件のレビュー)当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)当日出荷
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(12件のレビュー)当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(14件のレビュー)当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)当日出荷
付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(10件のレビュー)当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
APLUS(クマモト)(10件のレビュー)当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
APLUS(クマモト)(19件のレビュー)当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2穴数4仕上ヘアーライン
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
APLUS(クマモト)(19件のレビュー)当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷
用途ガラリ用ヒューズとして材質リン青銅仕上酸処理作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)5穴径(Φmm)(両皿)5~9仕上ヘアーライン
APLUS(クマモト)(9件のレビュー)当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
APLUS(クマモト)当日出荷から3日以内出荷
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
APLUS(クマモト)(17件のレビュー)当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途簡易落し材質(本体)A-6063S-T5タイプ丸落し
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)当日出荷
色白材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm