ワッシャ君APLUS(クマモト)(47件のレビュー)当日出荷
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
ステンレス 溶接蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
温度ヒューズAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷
用途ガラリ用ヒューズとして材質リン青銅仕上酸処理作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
ウッドハンドル 両面仕様APLUS(クマモト)(10件のレビュー)当日出荷
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
フラッターST枠V型戸車ベアリング入APLUS(クマモト)(7件のレビュー)当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
戸当(上框戸当用)白APLUS(クマモト)(5件のレビュー)当日出荷
色白材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応