3ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から19日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ無し 東亜計器日本酒度計 ツバ無し東亜計器
9,998税込10,998
1本ほか
6日以内出荷から30日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L230目量1
酒精計2本組用 単品 東亜計器酒精計2本組用 単品東亜計器
4,998税込5,498
1本ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L200目量1vol%
酒精計3本組用 単品 東亜計器酒精計3本組用 単品東亜計器
3,198税込3,518
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L180目量1vol%
10度間ボーメ度計 小型 東亜計器10度間ボーメ度計 小型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
短形赤液温度計 180L 東亜計器短形赤液温度計 180L東亜計器
3,298税込3,628
1本
10日以内出荷
全長(mm)180
標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
短形赤液温度計 150L 東亜計器短形赤液温度計 150L東亜計器
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
全長(mm)150
赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 600L東亜計器
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
赤液棒状温度計 脚長 450L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 450L東亜計器
8,388税込9,227
1本
3日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.1℃目盛東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
1目盛(℃)0.1
精密水銀温度計 0.2℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.2℃目盛東亜計器
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.2
精密水銀温度計 0.5℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.5℃目盛東亜計器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
水銀棒状温度計 脚長 900L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 900L東亜計器
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
水銀棒状温度計 脚長 600L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 600L東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
水銀棒状温度計 脚長 450L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 450L東亜計器
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
ブルー二重管標準温度計 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 成績書付東亜計器
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
10度間ボーメ度計 大型 東亜計器10度間ボーメ度計 大型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
水銀二重管温度計 0.1℃目盛 東亜計器水銀二重管温度計 0.1℃目盛東亜計器
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)
水銀二重管温度計 1℃目盛 東亜計器水銀二重管温度計 1℃目盛東亜計器
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付東亜計器
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)-50~0全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器標準石油密度計 Ⅱ型東亜計器
4,698税込5,168
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180目量0.001
標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型ーA東亜計器
5,998税込6,598
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320目量0.0005
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
フッ素樹脂被覆温度計 赤液 東亜計器フッ素樹脂被覆温度計 赤液東亜計器
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
1目盛(℃)1
赤液精密棒状温度計 L300 東亜計器赤液精密棒状温度計 L300東亜計器
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
全長(mm)300
アルコール青液棒状温度計 L300 東亜計器アルコール青液棒状温度計 L300東亜計器
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
青液の一般的な温度計です。 全没式です。
全長(mm)3001目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 黄珀入 L300 東亜計器水銀精密棒状温度計 黄珀入 L300東亜計器
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
全長(mm)300
水銀棒状温度計 黄珀入 L450 東亜計器水銀棒状温度計 黄珀入 L450東亜計器
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
毛細管の部分が平穴なので、水銀柱が太く見えます。また、背面が黄色なので、温度が読みやすくなっています。
全長(mm)4501目盛(℃)1
標準温度計 棒状 8本組セット 成績書付 東亜計器標準温度計 棒状 8本組セット 成績書付東亜計器
369,800税込406,780
1箱
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(C)組セット ケース入り種類水銀棒状8本組全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
温度計用金属ケース SUS304 東亜計器温度計用金属ケース SUS304東亜計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合寸法(mm)温度計:300
温度計用金属ケース 真鍮 東亜計器温度計用金属ケース 真鍮東亜計器
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質真鍮
棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付 東亜計器棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付東亜計器
23,980税込26,378
1本ほか
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。 メーカー検査成績書付
全長(mm)3001目盛(℃)0.1
長尺温度計用ケース 東亜計器長尺温度計用ケース東亜計器
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
ブルー二重管標準温度計300-360℃ 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計300-360℃ 成績書付東亜計器
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
番号7温度範囲(℃)300~360全長(mm)350タイプ水銀外径(Φmm)71目盛(℃)0.1