カテゴリ
- 測定関連サービス(5)
- 測定用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(78)
絞り込み
ブランド
- コニカミノルタ
- モノタロウ(2,395)
- ヨトリヤマ(世取山)(37)
- コニカミノルタセンシング(4)
- ケニス(307)
- オカムラ(岡村製作所)(74,534)
- SMC(22,626)
- Panasonic(パナソニック)(21,060)
- RS PRO(11,108)
- イトーキ(10,782)
- 三木プーリ(10,701)
- エスコ(10,384)
- 三菱電機(8,219)
- 雅(8,069)
- TRUSCO(7,647)
- メディアカバーマーケット(7,519)
- サンコー(三甲)(4,012)
- エレコム(3,767)
- 大阪魂(3,317)
- スズキ(3,030)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)
「色」の検索結果
特価

カラーリーダー(色差計)
コニカミノルタ¥369,800税込¥406,7801個当日出荷基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×158質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
【レンタル】土色計
コニカミノルタ¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消 人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm質量(g)370(電池別)表示土色帖マンセル値(389色)、Lab測定時間約1秒使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
【レンタル】分光測色計
コニカミノルタ¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【照明・受光光学系】1方向照明/6方向受光(ダブルパス)・照明:45°・受光:-15°/15°/25°/45°/75°/110° Aspecular Viewing、【分光手段】くさび状連続干渉フィルター、【繰返し性/色彩値】標準偏差ΔE※ab 0.05以内(白色校正後、白色校正板を10 秒間隔で30回測定したとき)、【観察条件】2 °視野・10 °視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【表色系・色空間】L※a※b※、L※C※hおよび各色差、【表色値】MI/FF値(フロップ値)、【色差式】ΔE※ab(CIE 1976)、Δ(L※a※b※)、Δ(L※C※H※)、CMC(l:c)、Δ※E94(CIE 1994)、ΔE00(CIE DE2000)、ΔE(DIN 6175)、【格納データ数】基準色:200 データ/測定値:800 データ、【合否判定項目】各色差値に限界値を設定可能セット内容本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース質量(kg)約1.1※電池含む測定範囲<反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 %径(Φmm)【測定/照明】6/12電源専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×81×239測定時間約4.5秒測定回数約1500回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)表示部3.5 型 TFTカラー液晶光源【測定用】高演色性白色LEDインターフェースUSB 2.0測定波長400~700nm(間隔10nm)使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)表示項目色彩値、色差値、色差グラフ、折れ線グラフ(色彩値、色差値)、合否判定保管温湿度範囲-20~45℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)器差BCRAシリーズllタイル12色の平均値 Δ E※ab 0.2 以内(コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー測定条件による)充電時間(時間)約5測定間隔最短約5秒言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
【レンタル】分光測色計
コニカミノルタ¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【照明・受光光学系】45°c:0°、【分光手段】平面回折格子、【観察条件】2°視野・10°視野、【表色系・色空間】L※a※b※・L※C※h・ハンターLab・Y×y・マンセル(C)・XYZ・及び各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI・WI(ASTM E313)・YI(ASTM E313/ASTM D1925)・ISOブライトネス(ISO2470)・WI/Tint(CIE)、【色差式】ΔE※ab(CIE1976)・ΔE94(CIE1994)・ΔE00(CIE2000)・CMC(l:c)・ハンターΔE、【最短測定可能間隔】約2秒、【格納データ数】基準色:2500データ/測定値:7500データセット内容本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース測定範囲【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%)質量(g)約600※電池含む径(Φmm)【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3電源専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと)適合規格【本体】CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033 part7、JIS Z8722、【光沢】JIS Z8741、JIS K5600、ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523-08、ASTM D2457-13、DIN 67530寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×81×81角度の測定範囲(°)60測定時間約1秒(データ出力まで)測定回数約3000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)、約1000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)表示部2.7 型 TFTカラー液晶光源【測定用】パルスキセノンランプ、【観察】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12/ID50/ID65/ユーザー設定光源(2種類の光源での同時評価可能)、【測定用/光沢】白色LEDインターフェースUSB2.0繰返し性【本体】色彩値:標準偏差ΔE※ab0.04以内(白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき)、【光沢】0-10 GU:0.1 GU/10-100GU:0.2 GU/>100 GU:指示値の0.2%(標準偏差、メーカー測定条件による)測定波長360~740nm(間隔10nm)使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと)表示項目色彩値、色差値、色彩値グラフ、色差グラフ、分光グラフ、OK/NG判定、疑似カラー保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと)器差【本体】BCRAシリーズIIタイル12色の平均値 ΔE※ <0.15(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)、【光沢】0-10 GU:±0.2 GU/10-100GU:±0.5 GU(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)充電時間(時間)約6言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体字)、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイ、【光沢】シリコンフォトダイオードサービス分類レンタル
【レンタル】演色照度計(校正書付)
コニカミノルタ¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド測定範囲定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K質量(g)230(電池含まず)電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワーセンサーCMOS リニアイメージセンサ機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380~780インターフェースUSB 2.0 Mini B繰返し性EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能)使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx)表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず)言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
純正 4062212 イメージングユニット - ブラック(K)
コニカミノルタ¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 7440/7450色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
純正 1710581-001 トナーカートリッジ(ブラック)
コニカミノルタ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 5430DL色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
純正 A03100D イメージングユニット(ブラック)
コニカミノルタ¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MF、5570、5670EN色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
純正 A0DK171 トナーカートリッジ(ブラック)
コニカミノルタ¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MF色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
純正 A06V172 トナーカートリッジ(ブラック)
コニカミノルタ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 5570色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
純正 A0X5171 トナーカートリッジ ブラック
コニカミノルタ¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DN色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
純正 8938645 大容量トナーカートリッジ - ブラック(K)
コニカミノルタ¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 7440/7450色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000
純正 A0WG03D イメージングユニット ブラック
コニカミノルタ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DN色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
純正 A0DK172 大容量トナーカートリッジ(ブラック)
コニカミノルタ¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MF色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8000
純正 A0DE03E イメージングユニット - ブラック(K)
コニカミノルタ¥68,980税込¥75,8781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 8650DN色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)120000
純正 A06V173 大容量トナーカートリッジ(ブラック)
コニカミノルタ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 5570色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
純正 A0DKJ72 トナーバリューパック(大容量YMC) 3色セット
コニカミノルタ¥46,980税込¥51,6781箱(3色)翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MF種別純正品
純正 A0X5170 大容量トナーカートリッジ ブラック
コニカミノルタ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DN色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
カラーリーダー(色彩計)
コニカミノルタ¥419,800税込¥461,7801個当日出荷8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×159.5質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(測定データ)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
DP-400用 ロールペーパー(5巻入)
コニカミノルタ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(5個)当日出荷測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
【レンタル】色彩照度計(校正書付)
コニカミノルタ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)質量(g)215(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ測定レンジオート(4レンジ)電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C)
コニカミノルタ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W色シアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0367-01
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600M 大容量 - マゼンタ (M)
コニカミノルタ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W色マゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0366-97
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C)
コニカミノルタ¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W色シアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500
純正 A0X5471 トナーカートリッジ シアン
コニカミノルタ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DN色シアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
純正 A0WG0CD トナーカートリッジ マゼンタ
コニカミノルタ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 3730DN色マゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
純正 A0WG08D イメージングユニット イエロー
コニカミノルタ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DN色イエロー種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
純正 A0D7373 トナーカートリッジ - マゼンタ(M)
コニカミノルタ¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 8650DN色マゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
純正 A06V372 トナーカートリッジ(マゼンタ)
コニカミノルタ¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 5570色マゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000