327件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防カビシリコンコーク コニシ防カビシリコンコークコニシ
15,980税込17,578
1箱(333mL×20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208” コニシ注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208”コニシ
46,980税込51,678
1箱(4セット)
5日以内出荷
JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE コニシ土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONEコニシ
25,980税込28,578
1箱(20本)
5日以内出荷
はく離が容易なひび割れシール材です。撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
用途「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。トラスコ品番485-9588灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別非危険物
変成シリコンコークNB クイック コニシ変成シリコンコークNB クイックコニシ
999税込1,099
1本
6日以内出荷
塗装が可能で、塗装非汚染型です。速硬化タイプなので塗装工程に短時間で移行できます。低温作業性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。一般建築内装用。浴室・洗面所の水もれ防止に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クリスタル コニシクリスタルコニシ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(18L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた光沢感 優れた作業性 優れた乾燥性 低臭タイプ
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。
ワイプノン コニシワイプノンコニシ
12,980税込14,278
1缶(18L)
当日出荷
床面、壁面、机などに使用できる多目的洗剤。 汚れとすばやく反応し、低発泡性なので作業性が向上します。
用途各種床面の洗浄液性アルカリ性希釈倍率50~130倍標準使用量50~100mL/m2(希釈液)繰り返し・詰め替え対応
ボンド PX8000アプリパック コニシボンド PX8000アプリパックコニシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(650mL)
当日出荷
速攻化弾力性耐震性
用途プラ木レンガ用特性弾力性、耐震性成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0417ホワイト規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合原材料変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途耐衝撃主なワークパーツ
ボンド KU928RS/RW コニシボンド KU928RS/RWコニシ
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
湿気硬化型耐熱性耐水性床鳴防止
用途木質フロアーの床貼り規格(JIS)F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
スティックタイプホットメルトメルターボール コニシスティックタイプホットメルトメルターボールコニシ
21,980税込24,178
1箱(161本)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。冷えると素早い接着性を発揮します。
直径(Φmm)11.5質量(kg)5主成分ビニール共重合樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg主なワークパーツ
パワージェニック 88 エタノール製剤 食品添加物 月浪印 コニシパワージェニック 88 エタノール製剤 食品添加物 月浪印コニシ
9,980税込10,778
1個
3日以内出荷
蒸発残分の少ない優れたアルコール製剤です。大腸菌や黄色ブドウ球菌など食中毒細菌への殺菌効果に優れ、惣菜、混合調味料、菓子類、食肉練り製品、麺類の他、食品の鮮度保持、防腐用として最適なアルコール製剤です。食品、食品製造ライン、調理台に安心してお使いいただけます。
成分エタノール:83 乳酸:0.025 精製水:16.975 [W/W%]pH4.0~5.0
パワージェニック 75 エタノール製剤 食品添加物 月浪印 コニシパワージェニック 75 エタノール製剤 食品添加物 月浪印コニシ
8,990税込9,709
1個ほか
3日以内出荷
蒸発残分の少ない優れたアルコール製剤です。大腸菌や黄色ブドウ球菌など食中毒細菌への殺菌効果に優れ、惣菜、混合調味料、菓子類、食肉練り製品、麺類の他、食品の鮮度保持、防腐用として最適なアルコール製剤です。食品、食品製造ライン、調理台に安心してお使いいただけます。
成分エタノール:67.9 乳酸:0.025 精製水:32.075 [W/W%]pH4.0~5.0
両面粘着テープ コニシ両面粘着テープコニシ
2,898税込3,188
1巻(1巻)
翌々日出荷
金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着厚さ(mm)0.45タイプ薄型耐熱使用温度範囲(℃)-20~+110基材特殊発泡体寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m粘着剤アクリル系粘着力17.3N(幅10mm)
変成シリコンコークノンブリードLM コニシ変成シリコンコークノンブリードLMコニシ
15,980税込17,578
1箱(320mL×20本)
5日以内出荷から6日以内出荷
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐久性、耐候性
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720コニシ
773税込850
1巻
3日以内出荷
高性能両面テープ。低温特性・耐熱性・耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.65長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.51MB)サービス分類オーダー・加工
ボンドG2002 コニシボンドG2002コニシ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
溶剤で発泡ポリスチレンボードを溶かしにくいタイプです。
用途コンクリート・モルタル下地への発泡ポリスチレン保温板の接着に。トラスコ品番123-7133危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量13kg
防水スプレー クイックドライ コニシ防水スプレー クイックドライコニシ
1,398税込1,538
1本(300mL)
欠品中
スプレーして1分速乾の防水スプレー!突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。[使えるもの]傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)[使えないもの]毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材
用途傘やバック、レインコートの撥水剤使用の目安傘約3本分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性適合用途レイングッズ
気密防水テープ(両面)WF422 コニシ気密防水テープ(両面)WF422コニシ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個(20m)
当日出荷
両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
AUクイック コニシAUクイックコニシ
8,998税込9,898
1ケース(333mL×10本)
5日以内出荷
健康住宅対応 塗装非汚染型 速硬化 塗装可
用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修、防水下地処理規格JSIA F★★★★認定品 - 厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない比重1.38危険物の類別非危険物
変成シリコンコークNBクイック コニシ変成シリコンコークNBクイックコニシ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(333mL×10本)
当日出荷
ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジムクリスタル コニシジムクリスタルコニシ
16,980税込18,678
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
体育館専用の樹脂仕上剤。 適度なノンスリップ性を保ちながら、床面を激しい運動により摩耗か守ります。
用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量190m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
クラフトテープVF010-50 コニシクラフトテープVF010-50コニシ
279税込307
1巻
当日出荷
気密防水テープ(両面タイプ) コニシ気密防水テープ(両面タイプ)コニシ
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
エフレックス(グレー) コニシエフレックス(グレー)コニシ
1,698税込1,868
1本(333mL)
4日以内出荷
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。グレー質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
クリーンジェニック 75 食品機械器具洗浄剤  月浪印 コニシクリーンジェニック 75 食品機械器具洗浄剤 月浪印コニシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
中性タイプのアルコール製剤なので、調理機械、器具、食器類の除菌・消臭に安心してお使いいただけます。使用後の水洗いも不要ですので始業前、就業中、終業後などに使用することにより、優れた衛生管理ができます。使用状況によりアルコール濃度を選んで使用できます。
成分エタノール:67.9 クエン酸ナトリウム:0.025 乳酸:0.025 精製水:32.05[W/W%]
サイディングシール&SDCカラーマスター コニシサイディングシール&SDCカラーマスターコニシ
9,998税込10,998
1セット(4L×2缶)
6日以内出荷から9日以内出荷
サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能関連資料(1.2MB)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
CP-650 打込棒 コニシCP-650 打込棒コニシ(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
コニシ CPアンカーピンE650用打込み棒
CPアンカーピンE650 コニシCPアンカーピンE650コニシ
24,980税込27,478
1ケース(100本)
5日以内出荷
引抜強度(N)1500強度頭抜強度:1000N剪断強度(N)3870
ビューシール 6909 硬化遅延剤 コニシビューシール 6909 硬化遅延剤コニシ
1個(40g)
取扱停止中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコンコーク コニシシリコンコークコニシ
659税込725
1本(330mL)
翌日出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トイレクリーナー 中性 コニシトイレクリーナー 中性コニシ
7,998税込8,798
1箱(800mL×12本)
5日以内出荷
洗浄面の素材に優しい中性タイプ。 特殊微粒子研磨剤配合で、便器の汚れ、水アカ、黄ばみを落とします。 除菌剤配合。
用途トイレ、洗面所、浴室の陶磁器およびタイルの洗浄
水性スリーク NEW コニシ水性スリーク NEWコニシ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(18L)
9日以内出荷
ロウを主体とした水性ワックス。 塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので、注意してください。
用途化学系床材および塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1800m2/18L繰り返し・詰め替え対応
アクロテック コニシアクロテックコニシ
18,980税込20,878
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
透明感のある光沢を実現しました。 乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。
用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
エコP用ニューハードケース コニシエコP用ニューハードケースコニシ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番449-2439適合本体05125 / 05127材質プラスチック樹脂質量(g)410危険物の類別非危険物
ボンド マルチコーク コニシボンド マルチコークコニシ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
広範囲な接着性 速硬化性 耐候性 塗装可
用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
エフレックス(ホワイト) コニシエフレックス(ホワイト)コニシ
1,698税込1,868
1本(333mL)
4日以内出荷
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。ホワイト質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ
87,980税込96,778
1箱(120mL×20本)
5日以内出荷
速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190粘度90~200Pa・s危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンド SL210C シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシボンド SL210C シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ
149,800税込164,780
1箱(333mL×20本)
4日以内出荷
透明。 超速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)404寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度25~50Pa・s危険等級色調クリヤー危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤 コニシボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤コニシ
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
速乾型で作業性に優れる。 用途に応じてスプレー幅の切替が可能。 F☆☆☆☆ JIS A 5549 造作用接着剤
用途ダンボール箱の封緘、組み立て。 緩衝材の接着。質量(g)416寸法(幅W×奥行D)(mm)65×215主な用途ダンボール箱の封緘/組立、緩衝材の接着不揮発分0.15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL特性速乾性危険物の性状非水溶性
【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ コニシ【オーダー】 PEフォーム基材両面テープコニシ
667税込734
1巻
3日以内出荷
高強度両面テープ。耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用幅(mm)10~1050厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)サービス分類オーダー・加工
粘着テープ25mm幅 コニシ粘着テープ25mm幅コニシ
1,898税込2,088
1巻
3日以内出荷
不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に厚さ(mm)0.13質量(g)160長さ(m)50粘着タイプ両面