327件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木質床材接着剤2wayパック コニシ木質床材接着剤2wayパックコニシ
18,980税込20,878
1個(760mL×12個)
3日以内出荷
各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能フローリング材(表面)に付着しても除去可能
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着床根太の接着床暖房用木質床材の接着鋼製束・プラスチック束の接着主な用途木材ホワイト成分変成シリコーン樹脂系耐熱温度(℃)-20~120主なワークパーツ規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クリスタルGU コニシクリスタルGUコニシ
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
優れた光沢感 優れた作業性 優れた乾燥性
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。種別床用樹脂仕上剤タイプペール缶繰り返し・詰め替え対応
E600 コニシE600コニシ
25,980税込28,578
1セット(10kg)
5日以内出荷
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン可使時間(分)60±10(20℃、1kg)外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)硬化時間約6時間〔20℃〕
PSシール  硬化遅延剤 コニシPSシール 硬化遅延剤コニシ
289税込318
1個
5日以内出荷
淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MS・FR・サイディング 遅延剤 コニシMS・FR・サイディング 遅延剤コニシ
289税込318
1個(40g)
6日以内出荷
無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
木工用速乾文具ハンディパック コニシ木工用速乾文具ハンディパックコニシ
199税込219
1個
4日以内出荷
木工用の半分の時間で硬化します。
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定危険物の類別非危険物グリーン購入法適合主なワークパーツエコマーク認定番号06118051
ハクリスターSS コニシハクリスターSSコニシ
26,980税込29,678
1缶(18L)
5日以内出荷
「ハクリスターシリーズ」の中で最も速効性に優れ、すばやく皮膜を溶解するので作業効率が向上します。 不快なにおいを抑え、快適作業を実現します。
用途樹脂仕上剤のはく離液性アルカリ性希釈倍率10~15倍標準使用量1000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
ニューウッドコート コニシニューウッドコートコニシ
9,998税込10,998
1缶(18L)
5日以内出荷
未塗装木質床材専用のロウを主体とした乳化性ワックス。 塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので、注意してください。
用途未塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1200m2/18L
ボンド CF530N コニシボンド CF530Nコニシ
13,980税込15,378
1個(20kg)
6日以内出荷
初期接着性良好。低温流動性、機械安定性良好。フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途普通段ボールグルアー用。主成分酢酸ビニル樹脂外観乳白色エマルジョン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
E380 コニシE380コニシ
14,980税込16,478
1セット(6kg)
4日以内出荷
接着性:湿潤面はもちろん水中でも接着性に優れます。 耐久性:機械的強度に加え、薬品や水に対する耐久性に優れます。 低収縮:硬化後の収縮がほとんどなく充てん効果に優れます。 作業性:パテ状のため水中での施工性に優れます。
硬化時間【初期硬化】20℃:約12時間/【完全硬化】10℃:14日、15℃:10日、20℃:7日、30℃:3日成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)50±10分(20℃、1kg)外観灰白色パテ状、暗緑色パテ状、灰色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)
ボンド 両面テープハイパワー20 コニシボンド 両面テープハイパワー20コニシ
9,998税込10,998
1箱(60個)
6日以内出荷
多用途タイプの両面テープです。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)2
あと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンド コニシあと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンドコニシ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
用途設備機器設置に。アンカー・差筋の接着充てん。トラスコ品番447-4660セット内容樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(mL)400
【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープ コニシ【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープコニシ
4,923税込5,415
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)オーダーカット:20~1200厚さ(mm)0.6長さ(m)30基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
変シリコンコークNBクイック コニシ変シリコンコークNBクイックコニシ
18,980税込20,878
1箱(333mL×20本)
6日以内出荷
一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシールパイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)カビの発生が少ない(防カビ剤配合)JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
防水スプレーA コニシ防水スプレーAコニシ
16,980税込18,678
1箱(24本)
5日以内出荷
はっ水持続性能に優れます。
用途スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バック・傘などの繊維製品の防水・防汚に容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量7.2L危険物の性状水溶性
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209” コニシ注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209”コニシ
46,980税込51,678
1箱(4セット)
5日以内出荷
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 コニシ注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂コニシ
73,980税込81,378
1箱(3セット)
5日以内出荷
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)6主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 コニシエポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤コニシ
39,980税込43,978
1箱(2セット)
5日以内出荷
軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。
用途コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。仕様可使時間(20℃):45±10分トラスコ品番485-9651灰色容量(L)8主成分エポキシ樹脂可使時間(分)45±10(20℃)危険物の類別非危険物
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット コニシ土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセットコニシ
67,980税込74,778
1箱(100セット)
5日以内出荷
ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
トラスコ品番447-4554セット内容注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー材質プラスチック樹脂全長(mm)147危険物の類別非危険物
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) コニシ土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度)コニシ
46,980税込51,678
1箱(4セット)
5日以内出荷
圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
(主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂
ボンド G9290 コニシボンド G9290コニシ
62,980税込69,278
1箱(430mL×30本)
6日以内出荷
初期タック良好均一に塗布可能養生の際、隙間をなくす『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
用途各種工事におけるテーププライマーポリシートの固定各種シートと木材、鉄骨の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンド PX280C-X コニシボンド PX280C-Xコニシ
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。
用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。トラスコ品番384-2692危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
ボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ
139,800税込153,780
1箱(333mL×20本)
5日以内出荷
低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)450寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度15~30Pa・s危険等級色調ブラック危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750コニシ
775税込853
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.85長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770コニシ
733税込806
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.65長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ【WF175 コニシ【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ【WF175コニシ
493税込542
1巻
3日以内出荷
ポリエチレン・ポリプロピレンへの接着性良好
用途金属・プラスチック・木材の接合幅(mm)10~1050厚さ(mm)1.15長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
ボンド 変成シリコンコーク コニシボンド 変成シリコンコークコニシ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。一般建築内装用。浴室・洗面所の水もれ防止に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
粘着テープ25mm幅 コニシ粘着テープ25mm幅コニシ
1,798税込1,978
1巻
3日以内出荷
PET支持体の両面テープです。 テープ面は透明です。 再はく離性良好、耐候性良好です。
用途自販機POPの設置に質量(g)290ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22粘着タイプ両面180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
G700X7/15kg コニシG700X7/15kgコニシ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
接着剤被膜が透明であるため、接着剤のはみ出しが気になりません。
トラスコ品番211-5942質量(kg)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
養生テープ VF608 コニシ養生テープ VF608コニシ
419税込461
1個(25m)
当日出荷
手切れ性良好でのり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
用途建築、土木現場での各種養生。養生シート等の固定。主な用途建築、土木現場での各種養生、養生シート等の固定関連資料テクニカルレポート(0.4MB)粘着タイプ弱粘着再剥離
EMS20 コニシEMS20コニシ
44,980税込49,478
1セット(20kg)
翌日出荷
成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
PSシール  硬化促進剤 コニシPSシール 硬化促進剤コニシ
289税込318
1個
5日以内出荷
淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MS・FR  促進剤 コニシMS・FR 促進剤コニシ
289税込318
1個
5日以内出荷
淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ビューシール 6909 促進剤 コニシビューシール 6909 促進剤コニシ
289税込318
1個(30g)
5日以内出荷
質量(g)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AUシール コニシAUシールコニシ
5,198税込5,718
1缶(4L)
5日以内出荷
低モジュラス 被塗装性良好(ノンブリードタイプ) 反応硬化型
用途PCaカーテンウォールの各種塗装目地 RC造各種塗装目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり成分2成分形アクリルウレタン系シーリング材カラーマスター方式規格クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物適合プライマー#7(汎用)、#9
ハクリスタープロX コニシハクリスタープロXコニシ
25,980税込28,578
1缶(18L)
7日以内出荷
はく離力は「ハクリスターシリーズ」の中で最も強力で、厚い樹脂皮膜にもすばやく浸透し、溶解します。
用途樹脂仕上剤のはく離液性アルカリ性希釈倍率12~20倍標準使用量1200m2/18L
ボンド木床専用ワックス エコパック コニシボンド木床専用ワックス エコパックコニシ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(2kg×9袋)
8日以内出荷
フローリングにおける密着不良問題に対応した木質系床材専用樹脂仕上剤。 さらに住宅内への使用に配慮し、耐水白化性と耐スリップ性も高めました。
用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量180m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
ウッディーカラー コニシウッディーカラーコニシ
24,980税込27,478
1缶(18L)
9日以内出荷
木質系床材補修用カラー樹脂仕上剤。 古い床材・塗装のはげた床材に塗布するだけで、簡単に美観を復元できます。
用途塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1500m2/18Lアズワン品番64-5020-10繰り返し・詰め替え対応
グリーンコート エコパック コニシグリーンコート エコパックコニシ
16,980税込18,678
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
従来の樹脂仕上剤と異なり、金属架橋をしていません。 はく離性にも優れ、環境に配慮した樹脂仕上剤です。
用途化学系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量170m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
タイムカットSG コニシタイムカットSGコニシ
17,980税込19,778
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
ウレタン樹脂を配合した高耐久性樹脂仕上剤。 清潔感のある美しい床面を長期間持続します。
用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用