342件中 321~342件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PET支持体の両面テープです。 テープ面は透明です。 再はく離性良好、耐候性良好です。
用途自販機POPの設置に 質量(g)290 ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22 粘着タイプ両面 180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷

コニシG700X7/15kg
接着剤被膜が透明であるため、接着剤のはみ出しが気になりません。
トラスコ品番211-5942 質量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
用途サイディング目地 成分変成シリコーン樹脂 セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本 規格JSIA F☆☆☆☆ 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能 関連資料(1.2MB) ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1セット(4L×2缶)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

コニシE600
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん 主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比) 硬化時間約6時間〔20℃〕
1セット(10kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
289 税込318
5日以内出荷

質量(g)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(30g)
289 税込318
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g)
289 税込318
5日以内出荷

低モジュラス 被塗装性良好(ノンブリードタイプ) 反応硬化型
用途コンクリート・モルタルの各種塗装目地 ALCパネル間目地 窓枠まわりの塗装目地 成分ポリウレタン ライトグレイ 規格クラスF-25LM(耐久性区分8020)/JSIA F★★★★認定品 比重1.09 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(6L)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

コニシAUシール
低モジュラス 被塗装性良好(ノンブリードタイプ) 反応硬化型
用途PCaカーテンウォールの各種塗装目地 RC造各種塗装目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 成分2成分形アクリルウレタン系シーリング材 カラーマスター方式 規格クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 適合プライマー#7(汎用)、#9
1缶(4L)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

フローリングにおける密着不良問題に対応した木質系床材専用樹脂仕上剤。 さらに住宅内への使用に配慮し、耐水白化性と耐スリップ性も高めました。
用途塗装木質系床材の保護・つや出し タイプエコパック 希釈倍率原液使用 標準使用量180m2/2kg 繰り返し・詰め替え対応
1箱(2kg×9袋)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

木質系床材補修用カラー樹脂仕上剤。 古い床材・塗装のはげた床材に塗布するだけで、簡単に美観を復元できます。
用途塗装木質系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用 標準使用量1500m2/18L アズワン品番64-5020-10 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

少ない塗布回数で重厚な被膜を形成し、優れた光沢を発揮します。
用途化学系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用
1箱(2kg×9袋)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明感のある光沢を実現しました。 乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。
用途化学系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用
1箱(2kg×9袋)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢感・光沢持続性・重ね塗り性に優れ、ヒールマークが付きにくく、初期の光沢感を持続します。
用途化学系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用
1箱(2kg×9袋)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシEMS20
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。 特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃 トラスコ品番374-8278 材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂 質量(kg)21.2 (主剤/硬化剤)ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-50~+120 容量(kg)20 比重1.50±0.10 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤=1:1 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶
48,980 税込53,878
4日以内出荷

コニシボンド CF530N
RoHS
初期接着性良好。低温流動性、機械安定性良好。フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途普通段ボールグルアー用。 主成分酢酸ビニル樹脂 外観乳白色エマルジョン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20kg)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

対応シール剤:サイディングシール、MSシール、FRシール
用途サイディングシールの硬化遅延剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g×2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

用途サイディングシールの硬化促進剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g×2個)
499 税込549
5日以内出荷

コニシEMS20
成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(20kg)
44,980 税込49,478
翌日出荷

1液常温硬化 作業性良好 弾力性 耐熱性 耐水性 省ゴミ対策品
用途内外装タイルの接着 石材の接着 各種内外装パネルの接着 成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系 タイプ着色ペースト状 等級JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合 粘度範囲(mPa・s)500~1000 JIS規格A5548、A5557 比重1.48 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5548、A5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1ケース(2kg×9本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分変成シリコーン樹脂・エポキシ樹脂 グレイ タイプペースト状 使用温度範囲(℃)-30~80℃ 比重1.40±0.10 標準使用量8.4m/本(口径7mm) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーボンドシールプライマー#7 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(333mL)
1,498 税込1,648
翌日出荷

1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)