カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
    • 多用途補修材(1)
    • 外壁/内壁用(1)
    • 木工補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(12)
  • セメダイン(11)
  • 因幡電工(9)
  • SOFT99(21)
  • 日東化成工業(8)
  • 吉野石膏(4)
  • アサヒペン(15)
  • 染めQ(旧テロソン)(7)
  • 武蔵ホルト(39)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • エスコ(231)
  • cotta(136)
  • ヤヨイ化学(116)
  • 関西パテ化工(112)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(100)
  • 尾崎亀商店(81)
  • SK11(80)
  • 広島(60)
  • 井上工具(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パテ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(900g)ほか
当日出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドウッドパテS コニシボンドウッドパテSコニシ(42件のレビュー)
579税込637
1本(120mL)ほか
当日出荷
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
屋内用パテ コニシ屋内用パテコニシ(8件のレビュー)
479税込527
1個(30mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
ボンドウッドパテ コニシボンドウッドパテコニシ(5件のレビュー)
389税込428
1本(30mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠成分アクリル樹脂系エマルジョン形粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
屋外用パテ コニシ屋外用パテコニシ(6件のレビュー)
599税込659
1個(30mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
危険物の類別非危険物
E390 コニシE390コニシ
15,980税込17,578
1セット(6kg)
欠品中
接着性:コンクリートや金属への接着性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐久性:耐水性・耐久性に優れます。 作業性:パテ状でダレがなく、充てん作業性に優れます。
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン・三級アミン外観主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)主なワークパーツ
E380 コニシE380コニシ
14,980税込16,478
1セット(6kg)
4日以内出荷
接着性:湿潤面はもちろん水中でも接着性に優れます。 耐久性:機械的強度に加え、薬品や水に対する耐久性に優れます。 低収縮:硬化後の収縮がほとんどなく充てん効果に優れます。 作業性:パテ状のため水中での施工性に優れます。
硬化時間【初期硬化】20℃:約12時間/【完全硬化】10℃:14日、15℃:10日、20℃:7日、30℃:3日成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)50±10分(20℃、1kg)外観灰白色パテ状、暗緑色パテ状、灰色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)