カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(1)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 森宮電機(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 信越化学工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 河村電器産業(1)
- ユーボン(1)
「e04sr130525a」の検索結果

ボンドMOS8
コニシ(16件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(200g)欠品中シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%色淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状