野中理化器製作所

野中理化器製作所のページです。野中理化器製作所は、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在99件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 野中理化器製作所
所在地〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8番3号
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンチコックホフマン式 野中理化器製作所ピンチコックホフマン式野中理化器製作所(5件のレビュー)
554税込609
1個
当日出荷
材質黄鋼製ニッケルメッキ
コルクポーラー 野中理化器製作所コルクポーラー野中理化器製作所(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。 押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき仕様押し出し棒付
ピンチコックモール式 野中理化器製作所ピンチコックモール式野中理化器製作所(4件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS201)
カットリング 野中理化器製作所カットリング野中理化器製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
スピードポーラー 野中理化器製作所スピードポーラー野中理化器製作所(1件のレビュー)
5,920税込6,512
1組
当日出荷
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。 ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
ボンベ固定器 野中理化器製作所ボンベ固定器野中理化器製作所
10,098税込11,108
1個
当日出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。アズワン品番9-143-01クランプ取付幅(mm)30~50適合ボンベ直径250~320mm
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60野中理化器製作所
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45野中理化器製作所
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)100×45
磁製ビュレットスタンド用 オプション 野中理化器製作所磁製ビュレットスタンド用 オプション野中理化器製作所(1件のレビュー)
1,693税込1,862
1個
翌々日出荷
ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20野中理化器製作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)75×20
スピードホルダー 野中理化器製作所スピードホルダー野中理化器製作所(1件のレビュー)
4,158税込4,574
1個
当日出荷
ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。 付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番6-797-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×42×93付属品ガイドリング12種各1個付き寸法(mm)98×42×93
スピードコルクボーラー 12本組 野中理化器製作所スピードコルクボーラー 12本組野中理化器製作所
11,980税込13,178
1セット(12本組)
当日出荷
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45野中理化器製作所
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)150×45
セパラ用クランプ 野中理化器製作所セパラ用クランプ野中理化器製作所
5,998税込6,598
1箱(3個)
当日出荷
セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
アズワン品番5-5670-01
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織野中理化器製作所
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm【用語説明】・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)平織野中理化器製作所
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm【用語説明】・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
特殊リングピンセット 野中理化器製作所特殊リングピンセット野中理化器製作所
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端がリング状で球形や異形の物を滑る子となく掴めます。
材質ステンレス410J1
特殊ピンセット 野中理化器製作所特殊ピンセット野中理化器製作所
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価なピンセットです。
材質ステンレス
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45野中理化器製作所
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ 野中理化器製作所マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ野中理化器製作所
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-40
白金線挟み 野中理化器製作所白金線挟み野中理化器製作所
839税込923
1個
当日出荷
材質先/ニッケルメッキ、柄/エボナイト寸法(mm)210松吉医科器械コード08-2690-00
白金付トング 野中理化器製作所白金付トング野中理化器製作所
62,172税込68,389
1個
翌々日出荷
長さ(mm)210アズワン品番1-1514-01
重湯煎器(銅製) 野中理化器製作所重湯煎器(銅製)野中理化器製作所
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質寸法(Φmm)180松吉医科器械コード19-7615-00
三脚台(組立式) 野中理化器製作所三脚台(組立式)野中理化器製作所(7件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
当日出荷
材質鉄にユニクロームメッキ
ピンチコック ホフマン氏  0825235 L 野中理化器製作所ピンチコック ホフマン氏 0825235 L野中理化器製作所
549税込604
1個
7日以内出荷
ステンレス製角型ムッフ 野中理化器製作所ステンレス製角型ムッフ野中理化器製作所
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。
ボールジョイントクランプ ネジ付き 野中理化器製作所ボールジョイントクランプ ネジ付き野中理化器製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
精密カラーピンセット SCシリーズ 野中理化器製作所精密カラーピンセット SCシリーズ野中理化器製作所
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
ホビー用途に最適な精密カラーピンセット。
材質ステンレス
ステンレスYトング 野中理化器製作所ステンレスYトング野中理化器製作所
11,899税込13,089
1本
5日以内出荷
ステンレス角棒で製作したしっかりとした作りのトングです。
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60用オプション品野中理化器製作所
3,298税込3,628
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100野中理化器製作所
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)300×100
丸型木枠ふるい 野中理化器製作所丸型木枠ふるい野中理化器製作所
5,798税込6,378
1個
18日以内出荷
木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
材質(枠)木製、網:ステンレス
ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100野中理化器製作所
28,980税込31,878
1個
43日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)350×100
ステンレス製丸型台座 野中理化器製作所ステンレス製丸型台座野中理化器製作所
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
付属品締付ビス3本材質SUS304高さ(mm)35外径(Φmm)60適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番62-8552-94台座形状
マイクロ剪刀 145mm HNYシリーズ 野中理化器製作所マイクロ剪刀 145mm HNYシリーズ野中理化器製作所
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-44
マイクロ剪刀 115mm HNYシリーズ 野中理化器製作所マイクロ剪刀 115mm HNYシリーズ野中理化器製作所
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-42
解剖セット 野中理化器製作所解剖セット野中理化器製作所
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
トングス(るつぼ挟み) 野中理化器製作所トングス(るつぼ挟み)野中理化器製作所
44,300税込48,730
1個
5日以内出荷
材質SUS430
三脚台 野中理化器製作所三脚台野中理化器製作所(1件のレビュー)
2,257税込2,483
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
適合セラミック部径Φ180mm以上材質
ガスバーナー用風防 野中理化器製作所ガスバーナー用風防野中理化器製作所
4,470税込4,917
1個
当日出荷
アズワン品番1-9837-01材質ブリキ寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240