絞り込み
ブランド
- 野中理化器製作所
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,646)
- MAZDA(マツダ)(216,588)
- 三菱ふそう(209,500)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,117)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,726)
- ニッサン(87,638)
- エスコ(69,342)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,655)
- Panasonic(パナソニック)(29,731)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
野中理化器製作所
野中理化器製作所のページです。野中理化器製作所は、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在102件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 野中理化器製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8番3号 |

ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45
野中理化器製作所¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から23日以内出荷材質SUS304内径(Φmm)100内径×深さ(mm)100×45JIS規格JIS Z 8801-1
ボンベ固定器
野中理化器製作所¥10,098税込¥11,1081個当日出荷危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。アズワン品番9-143-01クランプ取付幅(mm)30~50適合ボンベ直径250~320mm
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
試験用ステンレス篩(ふるい)平織
野中理化器製作所¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
スピードコルクボーラー 12本組
野中理化器製作所¥11,980税込¥13,1781セット(12本組)当日出荷特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織
野中理化器製作所¥8,898~税込¥9,788~1個8日以内出荷から15日以内出荷線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45
野中理化器製作所¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)150×45
マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ
野中理化器製作所¥5,898税込¥6,4881本当日出荷動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。仕様●形状:直刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-39
白金線挟 真鍮通し(上)
野中理化器製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト全長(mm)255型番真鍮通し(上)アズワン品番1-1436-01
特殊ピンセット 矢型 細目
野中理化器製作所¥1,998税込¥2,1981本当日出荷先端が矢尻になっていて精密作業やこじったりする作業に適しています。材質ステンレス410J1長さ(mm)120先端形状矢型 細目アズワン品番64-8945-33
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60
野中理化器製作所¥9,098~税込¥10,008~1個6日以内出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)150×60