ニッパクホイルエムエーパッケージング当日出荷
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
丈夫な金属刃です。
厚さ(μm)12材質(刃)金属RoHS指令(10物質対応)対応
厚手クックホイルエムエーパッケージング当日出荷
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途破れにくく調理に強い。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.017長さ(m)15幅(cm)25
ニッパクホイル 厚手 30cm×50mエムエーパッケージング当日出荷
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン
ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ
ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質アルミニウムはくRoHS指令(10物質対応)対応
魚焼きホイル25cmエムエーパッケージング(6件のレビュー)当日出荷
アルミホイルのつや消し面にシリコーン焼付加工をしておりますので油なしでも食材がフライパンやトレーにくっつかず、お料理がキレイに仕上がります。
ミスターパックレディスエチケットポリ袋 30枚入エムエーパッケージング当日出荷
やぶれにくい、新特殊シール構造
黒い袋で中が見えにくく、丈夫なので汚物等の処理に役立ちます
材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.013寸法(mm)約300×350色黒耐冷温度(℃)-30アズワン品番65-0499-08RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤラップBOXエムエーパッケージング(2件のレビュー)当日出荷
よく伸び、ピタッとくっつく
プロ用としても多く使われています
フリージングから電子レンジまで
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ○RoHS指令(10物質対応)対応
クックホイルエムエーパッケージング当日出荷から7日以内出荷
冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。
用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.011幅(cm)25